Page 1426 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1426
Protezione respiratoria - monouso
Maschera presagomata con valvola FFP3
La maschera con valvola FFP3 minimizza la resistenza alla respirazione e massimizza la capacità di trasporto della polvere e la protezione dalle polveri sottili, dai fumi, dalle fibre e dai vapori acquosi. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
Maschera presagomata FFP2
La FFP2 è una maschera senza valvola che protegge da spruzzi solidi e liquidi. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
Codice Quantità di contenuti Tipo/i
C6822384 10 Con valvole
Maschera pieghevole monouso con valvola FFP2
Prezzo unitario €
21,17
Codice Quantità di contenuti
C6822378 10
Tipo/i
Non valvole
Prezzo unitario €
11,22
Maschera pieghevole monouso con valvola anti-odore FFP2
13
Maschera verticale pieghevole monouso FFP2 - Con valvola anti-odore
Classe 2, efficienza media (94%) per circostanze a rischio medio. Queste maschere confezionate singolarmente hanno una dimensione maneggevole, possono essere risposte con facilità e si piegano in maniera igienica quando non vengono utilizzate. Forma ergonomica per una vestibilità efficiente. Conformi a EN149:2001+A1:2009.
Codice Quantità di contenuti
C6822382 10
Tipo/i
Con valvole
Prezzo unitario €
20,06
Classe 2, efficienza media (94%) per circostanze a rischio medio. Queste maschere confezionate singolarmente hanno una dimensione maneggevole, possono essere risposte con facilità e si piegano in maniera igienica quando non vengono utilizzate. Forma ergonomica per una vestibilità efficiente. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
Codice
C6822380
C6822381
Quantità di contenuti
10
10
Tipo/i
Non valvole
Con valvole
Prezzo unitario €
12,05
11,12
1412
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
216049
216052
216050 216047