Page 1428 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1428
Protezione respiratoria - monouso | Protezione respiratoria - riutilizzabile
FilterSpec Pro
Una protezione integrata della vista e dell’apparato respiratorio.
Doppia bardatura elastica e larga, completamente regolabile per un’adattabilità ed un comfort ottimali.
Supporto per filtro leggero e riutilizzabile.
Ogni prodotto viene fornito con 3 elementi filtranti.
Semimaschera riutilizzabile serie 3MTM 6000
Semimaschera riutilizzabile ideata per garantire semplicità di utilizzo. Facciale leggero (in materiale elastomerico).
Esclusivo sistema di innesto del filtro a baionetta 3M. Casco imbottito e facile chiusura del serranuca. Manutenzione semplice e ridotta grazie a poche componenti sostituibili. Utilizzabile con tutti i filtri della serie 3MTM 2000, 5000 e 6000. Modello a due filtri che garantisce una distribuzione uniforme del peso e una bassa ostruzione del campo visivo.
Codice
C4164509
C3974640
C4164512
C4164513
C3978606
Descrizione del prodotto
Prezzo unitario €
FilterSpec Pro FMP2 21,87
FilterSpec Pro FMP2 con valvola 22,92
FilterSpec Pro FMP2 con valvola per odori 27,84
FilterSpec Pro FMP2 con valvola per odori e lente GW5 39,95
FilterSpec Pro FMP3 con valvola 29,73
Codice
C4146447
C2666095
C4109040
Prezzo Numero di modello Dimensione unitario €
6100 Piccola 22,53
6200 Medio 22,53
6300 Grandi 22,53
13
Serie 3MTM 4000 per gas e vapori senza necessità di manutenzione
Disegno senza necessità di manutenzione per la massima sicurezza e semplicità. Non sono necessarie operazioni di manutenzione se utilizzato entro un mese. Sostituirlo dopo 28 giorni o qualora risulti danneggiato, poiché a seconda di quale dei due si verifichi per primo, la resistenza respiratoria aumenta o possono generarsi rotture. 2 filtri grandi a carbone attivo assicurano una bassa resistenza respiratoria. Disegno a basso profilo che consente una migliore visione periferica. Valvola parabolica a bassa resistenza che riduce l’accumulo di calore. Facciale in morbido materiale ipoallergenico. Disegno leggero e ben bilanciato. Casco imbottito. Facile chiusura del serranuca. 10 x TLV o 1000 ppm. Contenitore morbido per il trasporto 3MTM 106. Prodotto per la pulizia della guarnizione facciale 3MTM 105.
Maschera a pieno facciale riutilizzabile serie 3MTM 6000
Le maschere a pieno facciale ultraleggere della serie 6000 sono caratterizzate
da un ampio campo visivo e da una ridotta necessità di manutenzione, offrendo massimo comfort ed estrema facilità di utilizzo. Disponibili in 3 taglie. Ultraleggere, hanno un peso di 450 g (senza filtri). Ampio campo visivo. Le lenti in policarbonato sono resistenti agli urti secondo lo standard EN166:B. La valvola 3MTM Cool FlowTM permette la rapida e agevole fuoriuscita dell’aria espirata per garantire un maggiore comfort a chi indossa la maschera. Facciale morbido in materiale elastomerico ipoallergenico. Quattro elastici di sospensione facili da indossare e rimuovere. Zona oronasale. Esclusivo sistema di innesto del filtro a baionetta 3M. Standard: EN136. Approvazione: Marchio CE. Kit accessori per occhiali 3MTM 6878, copri lenti 3MTM 6885 e serranuca 3MTM 7883.
Codice
C3967737
C3967738
C3967739
C3214406
Prezzo Numero di modello unitario €
4251 26,57
4255 34,61
4277 36,46
4279 41,10
Codice
C4157154
C4203566
C3967759
Numero di modello
6700
6800
6900
Dimen- Prezzo sione unitario €
Piccola 133,39
Medio 133,39
Grandi 133,39
1414
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10210
6730
10222
10211