Page 1424 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1424
Protezione respiratoria - monouso
64260 JACKSON SAFETY* Respiratore antiparticolato a doppia valvola R10 FFP1D NR R
64560 JACKSON SAFETY* R20 FFP2 NR Respiratori ultra comfort a doppia valvola sagomati a carbone attivo - Modellato / Nuisance Odore /YELLOW COLOUR CODED
Respiratori sagomati con fascetta comfort, privi di lattice per evitare reazioni allergiche. Contrassegnati dal marchio CE ai sensi della norma EN 149: 2001 +
A1: 2009. Protezione dalle polveri fini, nebbie a base acquosa e oleosa e fumi di metalli. Tutti i respiratori in questa pagina offrono: cuscinetto morbido in schiuma con strato in tela progettato per migliorare il comfort e ridurre l’annebbiamento delle lenti di sicurezza e una forma convessa, nasello e fascetta ampia che assicurano un’eccellente tenuta per qualsiasi forma del viso; codice colore blu, per una facile identificazione del livello di prestazione (FFP2).
Maschera di sicurezza in grado di filtrare le sostanze dannose, per favorire una corretta respirazione e garantire la massima sicurezza sul lavoro. Ideale per resistere agli odori sgradevoli; filtrare le polveri fini e le nebulizzazioni acquose e oleose; fornire una protezione contro l’inquinamento; facilitare la respirazione in aree polverose o moderatamente contaminate.
Prezzo unitario €
10,12
Codice
C6861221
Numero Parte
64560
Quantità di contenuti
10
Tipo di pro- tezione
FFP2 NR
Tipo/i
Con valvole
Prezzo unitario €
5,69
Codice Quantità di contenuti
C4165765 10
64590 JACKSON SAFETY* Respiratore antiparticolato a doppia valvola R30 FFP3D NR
64550 JACKSON SAFETY* Respiratore antiparticolato a doppia valvola R20 FFP2D NR
13
Respiratori sagomati con fascetta comfort, privi di lattice per evitare reazioni allergiche. Contrassegnati dal marchio CE ai sensi della norma EN 149: 2001 +
A1: 2009. Protezione dalle polveri fini, nebbie a base acquosa e oleosa e fumi di metalli. Tutti i respiratori in questa pagina offrono: cuscinetto morbido in schiuma con strato in tela progettato per migliorare il comfort e ridurre l’annebbiamento delle lenti di sicurezza e una forma convessa, nasello e fascetta ampia che assicurano un’eccellente tenuta per qualsiasi forma del viso; codice colore giallo, per una facile identificazione del livello di prestazione (FFP2). Test dolomite superato - prestazioni di filtrazione affidabili nel tempo.
Respiratori sagomati con fascetta comfort, privi di lattice per evitare reazioni allergiche. Contrassegnati dal marchio CE ai sensi della norma EN 149: 2001 +
A1: 2009. Protezione dalle polveri fini, nebbie a base acquosa e oleosa e fumi di metalli. Tutti i respiratori in questa pagina offrono: cuscinetto morbido in schiuma con strato in tela progettato per migliorare il comfort e ridurre l’annebbiamento delle lenti di sicurezza e una forma convessa, nasello e fascetta ampia che assicurano un’eccellente tenuta per qualsiasi forma del viso; di colore rosso, per una facile identificazione del livello di prestazione (FFP3). Test dolomite superato - prestazioni di filtrazione affidabili nel tempo.
Codice Quantità di contenuti
C4165766 10
Prezzo unitario €
13,10
Codice
C4165772
Categoria di sicurezza
FFP3 NRD
Quantità di contenuti
10
Prezzo unitario €
25,60
1410
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6931 6932
6929
200342