Page 1420 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1420

Protezione respiratoria - monouso
Honeywell SuperOne 3207 FFP3
SERIE SUPERONE
Economico, semplice ed efficace
• Conchiglia preformata: la forma del facciale viene mantenuta per tutta la durata dell’utilizzo, per un maggiore comfort
• Volume interno: comunicazione facilitata, nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort
• Strato interno ultraleggero e ultramorbido: morbido e gradevole al contatto con
la pelle per evitare irritazioni e aumentare il comfort; facilità di respirazione per una maggiore accettazione nel tempo
• Parte superiore preformata lungo il contorno del naso: regolazione facile e veloce, massima efficacia e sicurezza
• Basso punto di appoggio sul naso: compatibile con mascherine, campo visivo eccezionale
• Valvola di espirazione ad alte prestazioni: resistenza respiratoria ridotta, raffreddamento interno del facciale per un comfort e un’accettazione maggiori nel tempo
• Membrana della valvola protetta frontalmente: minimo rischio di danni e perdite per maggiore sicurezza
Maschera 5221 FFP2
La conchiglia semirigida sagomata conserva la sua forma anche quando è
bagnata Doppia bardatura e giunture altamente flessibili rivestite in tessuto per
una regolazione facile e veloce. Morbidissima guarnizione ipoallergenica a tre
strati per l’area nasale (Willtech) con eccellenti capacità di assorbimento per
comfort e aderenza eccezionali. Ponte nasale preformato per garantire comfort e aderenza eccellenti - colorato in verde per determinare la classificazione del filtrante nell’ambito della normativa. Senza lattice, silicone e PVC. Nessuna limitazione per quanto riguarda applicazioni o reazioni allergiche, eco-compatibili. La valvola ad alta efficienza di protezione completa contro esalazioni offre resistenza alle esalazioni dal basso e aumenta il comfort.
Codice Categoria di sicurezza Tipo
C4199868 FFP2 Con valvole
Honeywell 5211 FFP2 Valvola
Quantità di contenuti
5
Prezzo unitario €
32,18
Codice
C6855400
C6855397
Quantità di contenuti
30
20
Categoria di rischio
FFP3
FFP3
Tipo
Con valvole
Prezzo unitario €
48,00
38,00
Maschera 5251 FFP2
13
La conchiglia semirigida sagomata conserva la sua forma anche quando è bagnata Doppia bardatura e giunture altamente flessibili rivestite in tessuto per una regolazione facile e veloce. Morbidissima guarnizione ipoallergenica a tre strati
per l’area nasale (Willtech) con eccellenti capacità di assorbimento per comfort e aderenza eccezionali. Ponte nasale preformato per garantire comfort e aderenza eccellenti - colorato in marrone per determinare la classificazione del filtrante nell’ambito della normativa. Senza lattice, silicone e PVC. Nessuna limitazione per quanto riguarda applicazioni o reazioni allergiche, eco-compatibili. La valvola ad alta efficienza di protezione completa contro esalazioni offre resistenza alle esalazioni dal basso e aumenta il comfort. Contiene uno strato di carbone attivo per abbattere i livelli nocivi di ozono (sotto la soglia WEL), quindi la 5251 è ideale per l’utilizzo durante le saldature.
Il facciale filtrante monouso FFP2 protegge da polveri a bassa tossicità, taglia XL, guarnizione WilltechTM
La guarnizione WilltechTM a tre strati è delicata sulla pelle, evita il rischio di irritazioni ed è traspirante
Senza PVC, silicone o lattice
Più ecologico, allergenico ed indicato per le situazioni in cui non si può utilizzare il silicone
Elastici estremamente allungabili Flessibile e molto resistente per maggiore sicurezza EN149 FFP2 NR D
Codice Categoria di sicurezza
C4199870 FFP2 + vapori organici < WEL
Quantità di con- Tipo tenuti
Con 5 valvole
Prezzo unitario €
39,07
Codice Quantità di contenuti
C6855391 20
Categoria di rischio
FFP2
Tipo
Con valvole
Prezzo unitario €
51,20
1406
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
11276 193831
192097 11275


































































































   1418   1419   1420   1421   1422