Page 1421 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1421
Protezione respiratoria - monouso
Maschera 5000 FFP2
Maschera 2000 FFP2
Corpo piatto ripiegato in un singolo sacchetto per garantire l’igiene e la facilità
nel trasporto. Elastici ricoperti in tessuto fissati alla conchiglia (senza graffette). Morbidissima guarnizione ipoallergenica a tre strati per l’area nasale (Willtech)
con eccellenti capacità di assorbimento per comfort e aderenza eccezionali. Ponte nasale preformato per garantire comfort e aderenza eccellenti - colorato in verde per determinare la classificazione del filtrante nell’ambito della normativa. Senza lattice, silicone e PVC. Nessuna limitazione per quanto riguarda applicazioni o reazioni allergiche, eco-compatibili.
La conchiglia semirigida sagomata conserva la sua forma anche quando è bagnata Bande elastiche altamente flessibili, fissate con graffette esternamente all’area di respirazione per evitare infiltrazioni. Morbidissima guarnizione ipoallergenica a
tre strati per l’area nasale (Willtech) con eccellenti capacità di assorbimento per comfort e aderenza eccezionali. Ponte nasale preformato per garantire comfort e aderenza eccellenti - colorato in verde per determinare la classificazione del filtrante nell’ambito della normativa. Senza lattice, silicone e PVC. Nessuna limitazione per quanto riguarda applicazioni o reazioni allergiche, eco-compatibili.
Codice
C4199879
C4199880
Categoria di sicurezza
FFP2
FFP2
Tipo
Non valvole
Con valvole
Quantità di contenuti
25
20
Prezzo unitario €
35,70
34,68
Codice
C4199866
C4199867
Categoria di sicurezza
FFP2
FFP2
Tipo
Non valvole
Con valvole
Quantità di contenuti
20
20
Prezzo unitario €
35,70
52,22
Maschera 5141 FFP1
Honeywell SuperOne 3205 FFP2
13
SERIE SUPERONE
Economico, semplice ed efficace
• Conchiglia preformata: la forma del facciale viene mantenuta per tutta la durata dell’utilizzo, per un maggiore comfort
• Volume interno: comunicazione facilitata, nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort
• Strato interno ultraleggero e ultramorbido: morbido e gradevole al contatto con
la pelle per evitare irritazioni e aumentare il comfort; facilità di respirazione per una maggiore accettazione nel tempo
• Parte superiore preformata lungo il contorno del naso: regolazione facile e veloce, massima efficacia e sicurezza
• Basso punto di appoggio sul naso: compatibile con mascherine, campo visivo eccezionale
• Valvola di espirazione ad alte prestazioni: resistenza respiratoria ridotta, raffreddamento interno del facciale per un comfort e un’accettazione maggiori nel tempo
• Membrana della valvola protetta frontalmente: minimo rischio di danni e perdite per maggiore sicurezza
La conchiglia semirigida sagomata conserva la sua forma anche quando è bagnata Bande elastiche doppie altamente flessibili, fissate con graffette esternamente all’area di respirazione per evitare infiltrazioni. Guarnizione per l’area nasale
ultra morbida a triplo strato ipoallergenico (Willtech) con eccellenti capacità di assorbimento per comfort e aderenza eccezionali. Ponte nasale preformato per comfort e aderenza eccezionali. Senza lattice, silicone e PVC. Nessuna limitazione per quanto riguarda applicazioni o reazioni allergiche, eco-compatibili. Contiene uno strato di carbone attivo per abbattere i livelli nocivi di gas organici e vapori sotto la soglia WEL (esposizione nel luogo di lavoro) - ponte nasale colorato in marrone.
Codice
C4199869
C4199871
Categoria di sicurezza
FFP1 + vapori organici < WEL
FFP1 + gas acidi < WEL
Quantità di Tipo contenuti
Con 20 valvole
Con 20 valvole
Prezzo unitario €
71,81
82,82
Codice
C6855399
C6855396
Quantità di contenuti
30
20
Categoria di rischio
FFP2
FFP2
Tipo
Con valvole
Prezzo unitario €
25,80
27,20
Dispositivi di protezione individuale
1407
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192911
11273
11270
11274