Page 1418 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1418
Protezione respiratoria - monouso
Respiratore per polveri 3MTM 9906
Il respiratore monouso 3MTM 9906 è comodo e leggero. Fornisce protezione igienica delle vie aeree da polveri, nebbie e livelli di nocività del fluoruro di idrogeno.
Guscio robusto e disegno a coppa:
• Si adatta bene alle diverse conformazioni e dimensioni del viso
• Conserva la forma durante l’utilizzo
• Struttura resistente al collasso
Filtro avanzato 3M a elettrete:
• Filtraggio efficace e bassa resistenza respiratoria • Prestazioni elevate e costanti
Strato di carbone:
• Fornisce protezione dai livelli di nocività del fluoruro di idrogeno (sotto il TLV) Elastici con colori codificati:
• Livello di prestazioni facile da riconoscere tramite gli elastici con colori codificati: - giallo: FFP1 conforme allo standard EN 149:2001+A1:2009
Compatibile con:
• Occhiali 3M
• Protezione dell’udito 3M
Classe di protezione FFP1
Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV per polveri. Sotto il TLV per fluoruro di idrogeno.
Linea respiratori a coppa 3MTM 8300
Codice Quantità di contenuti
C6860367 20
Respiratore per polveri 3MTM 8710E - FFP1 senza valvola
13
Prezzo unitario €
***
Ideati per ottenere il massimo comfort, i respiratori a coppa della linea 3MTM 8300 rappresentano un’eccezionale opzione per chi preferisce un modello “a coppa”
ed è dell’idea che il comfort sia davvero importante! Le caratteristiche includono: Bardatura intrecciata per il massimo comfort e maggiore resistenza; codificata a colori per una facile identificazione. Lo stringinaso a forma di “M” si adatta facilmente al naso per garantire un comfort maggiore. Bordo ruvido per un’aderenza assicurata. Involucro esterno robusto per una maggiore resistenza. Rivestimento ultra morbido per un comfort superiore. Il filtro d’avanguardia in materiale elettrete assicura una bassa resistenza respiratoria. Conforme alla norma EN149:2001.
Il respiratore 3MTM 8710 è leggero e confortevole e protegge in modo efficace da polveri e nebbie.
Comodità:
• Tradizionale forma a conchiglia, con stringinaso e doppi elastici
Codice
C3972531
C3972532
C3972533
C3972534
C4203568
Categoria di sicurezza
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
Tipo
Non valvole
Con valvole
Non valvole
Con valvole
Con valvole
Quantità di contenuti
10
10
10
10
10
Prezzo unitario €
11,59
21,63
23,82
34,63
68,11
•Comodo, facile da verificare se si indossa la giusta protezione sul posto di lavoro. Sicurezza
Protezione affidabile ed efficace da polveri sottili
Struttura interna durevole e resistente al collasso
Compatibile con:
• Occhiali 3M
• Protezione dell’udito 3M
Classe di protezione FFP1
Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV per polveri
Quantità di con- Codice tenuti
C6860370 20
Categoria di rischio Tipo/i
FFP1 Non valvole
Prezzo unitario €
***
1404
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
205834
205831
10001