Page 1422 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1422

Protezione respiratoria - monouso
Maschera 2110 FFP1
Corpo piatto ripiegato in un singolo sacchetto per garantire l’igiene e la facilità
nel trasporto. Elastici ricoperti in tessuto fissati alla conchiglia (senza graffette). Morbidissima guarnizione ipoallergenica a tre strati per l’area nasale (Willtech) con eccellenti e capacità di assorbimento per comfort e aderenza eccezionali. Ponte nasale preformato per garantire comfort e aderenza eccellenti - colorato in giallo per determinare la classificazione del filtrante nell’ambito della normativa. Senza lattice, silicone e PVC. Nessuna limitazione per quanto riguarda applicazioni o reazioni allergiche, eco-compatibili.
Honeywell SuperOne 3203 FFP1
Codice
C4199877
C4199878
Categoria di sicurezza
FFP1
FFP1
Tipo
Non valvole
Con valvole
Quantità di contenuti
25
20
Prezzo unitario €
26,78
26,52
SERIE SUPERONE
Economico, semplice ed efficace
• Conchiglia preformata: la forma del facciale viene mantenuta per tutta la durata dell’utilizzo, per un maggiore comfort
• Volume interno: comunicazione facilitata, nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort
• Strato interno ultraleggero e ultramorbido: morbido e gradevole al contatto con
la pelle per evitare irritazioni e aumentare il comfort; facilità di respirazione per una maggiore accettazione nel tempo
• Parte superiore preformata lungo il contorno del naso: regolazione facile e veloce, massima efficacia e sicurezza
• Basso punto di appoggio sul naso: compatibile con mascherine, campo visivo eccezionale
• Valvola di espirazione ad alte prestazioni: resistenza respiratoria ridotta, raffreddamento interno del facciale per un comfort e un’accettazione maggiori nel tempo
• Membrana della valvola protetta frontalmente: minimo rischio di danni e perdite per maggiore sicurezza
Codice
C6855398
C6855395
Quantità di contenuti
Categoria di rischio Tipo
Prezzo unitario €
21,90
25,20
Honeywell 5110 FFP1
13
30 FFP1
20 FFP1
Non valvole
Con valvole
Maschera Typhoon
Il facciale filtrante monouso FFP1 protegge da polveri a bassa tossicità, taglia XL, guarnizione WilltechTM
La guarnizione WilltechTM a tre strati è delicata sulla pelle, evita il rischio di irritazioni ed è traspirante
Senza PVC, silicone o lattice
Più ecologico, allergenico ed indicato per le situazioni in cui non si può utilizzare il
silicone Elastici estremamente allungabili Flessibile e molto resistente per maggiore sicurezza EN149 FFP1 NR D
Struttura orizzontale pieghevole per una migliore adattabilità ed una visione chiara. La sella nasale termosaldata previene irritazioni, deformazioni e un’aderenza troppo stretta. Allaccio regolabile senza lattice. Imballaggio igienico singolo. Bassissima resistenza respiratoria, accumulo estremamente basso di CO2, calore e condensa. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
Codice
C6855392
C6855393
C6855394
Quantità di contenuti
Categoria di rischio Tipo
Prezzo unitario €
26,80
26,80
45,80
20 FFP1
20 FFP1
20 FFP1
Non valvole
Non valvole
Con valvole
Codice
C3974641
Quantità di contenuti
10
Prezzo unitario €
22
1408
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
192880
11272
6732
192909


































































































   1420   1421   1422   1423   1424