Page 1419 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1419
Protezione respiratoria - monouso
Respiratore per polveri 3MTM 8812 - FFP1 con valvola
Maschera 5321 FFP3
La conchiglia semirigida sagomata conserva la sua forma anche quando è bagnata Doppia bardatura e giunture altamente flessibili rivestite in tessuto per una regolazione facile e veloce. Morbidissima guarnizione ipoallergenica a tre strati
per l’area nasale (Willtech) con eccellenti capacità di assorbimento per comfort e aderenza eccezionali. Ponte nasale preformato per garantire comfort e aderenza eccellenti - colorato in arancione per determinare la classificazione del filtrante nell’ambito della normativa. Senza lattice, silicone e PVC. Nessuna limitazione per quanto riguarda applicazioni o reazioni allergiche, eco-compatibili. La valvola ad alta efficienza di protezione completa contro esalazioni offre resistenza alle esalazioni dal basso e aumenta il comfort.
Il respiratore monouso 3MTM 8812 è comodo e leggero. Protegge in modo efficace da polveri e nebbie.
Comodità:
• Tradizionale forma a conchiglia, con stringinaso e doppi elastici
• Comodo e leggero. Non aderisce a naso e bocca Sicurezza
Protezione affidabile ed efficace da polveri sottili Struttura interna durevole e resistente al collasso Valvola 3MTM Cool FlowTM:
• Ostacola efficacemente l’accumulo di calore fornendo condizioni di maggiore freschezza e comodità.
• Elimina l’aria espirata e riduce al minimo il rischio di appannamento degli occhiali Classe di protezione FFP1
Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV per polveri
Codice
Categoria di sicurezza Tipo
Quantità di contenuti
5
Prezzo unitario €
38,56
C4199872 FFP3
Maschera 2311 FFP3
Con valvole
Quantità di Codice contenuti
C6860365 20
Maschera 5311 FFP3
Categoria di rischio
FFP1
Tipo/i
Con valvole
Prezzo unitario €
***
13
La conchiglia semirigida sagomata conserva la sua forma anche quando è bagnata Doppie bande elastiche altamente flessibili, fissate con graffette esternamente all’area di respirazione per evitare infiltrazioni. Morbida guarnizione ipoallergenica per l’area facciale con buone capacità di assorbimento per comfort e aderenza migliori. Ponte nasale preformato per garantire comfort e aderenza eccellenti - colorato in arancione per determinare la classificazione del filtrante nell’ambito della normativa. Senza lattice, silicone e PVC. Nessuna limitazione per quanto riguarda applicazioni o reazioni allergiche, eco-compatibili. La valvola ad alta efficienza di protezione completa contro esalazioni offre resistenza alle esalazioni dal basso e aumenta il comfort.
Corpo piatto ripiegato in un singolo sacchetto per garantire l’igiene e la facilità
nel trasporto. Elastici ricoperti in tessuto fissati alla conchiglia (senza graffette). Morbidissima guarnizione ipoallergenica a tre strati per l’area nasale (Willtech)
con eccellenti capacità di assorbimento per comfort e aderenza eccezionali. Ponte nasale preformato per garantire comfort e aderenza eccellenti - colorato in verde per determinare la classificazione del filtrante nell’ambito della normativa. Senza lattice, silicone e PVC. Nessuna limitazione per quanto riguarda applicazioni o reazioni allergiche, eco-compatibili. La valvola ad alta efficienza di protezione completa contro esalazioni offre resistenza alle esalazioni dal basso e aumenta il comfort.
Codice Categoria di sicurezza Tipo
C4199876 FFP3 Con valvole
Quantità di contenuti
10
Prezzo unitario €
46,96
Codice
C4199881
Categoria di sicurezza Tipo
FFP3 Con valvole
Quantità di contenuti
20
Prezzo unitario €
81,60
Dispositivi di protezione individuale
1405
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11277
205829
11278
11279