Page 142 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 142
Utensili tensiometrici - Accessori chiavi dinamometriche
Reversibile, innesto utensili, dentatura fine 735
7112 Chiave a bocca SE 9x12
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
Reversibili, 60 denti.
Dimensioni attacco
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
Inserisci Prezzo
Codice
C2416281
C3748228
C3748229
C3748230
C6054626
Dimensione
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
Coppia (Max)
100 Nm
100 Nm
300 Nm
400 Nm
650 Nm
unitario €
59,05
60,88
64,08
95,20
129,00
Codice
C2703568
C2703569
C2703570
C2703571
C2703572
C2703573
C2703574
C2703575
C2703576
C2703577
C2703578
C2703579
C2703580
Dimensione
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Prezzo unitario €
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
735/100 Cricco ad innesto
7312 Chiave poligonale ad anello aperto SE 9x12
Con quadro passante, 30 denti.
1 Codice Dimensioni attacco C6806764 3/4 in
Inserisci Dimensione
22x28 mm
Prezzo unitario €
358,15
Strumenti innesto estremità cieca 737
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
Brunite. Al fine di evitare danni dovuti alle elevate temperature, la spina di fissaggio, la molla e la rondella vengono montate solo dopo la saldatura dell’utensile. Con istruzioni incluse nella fornitura.
Codice
C2700314
C2700315
C2700316
C2700317
C2700318
C2700319
C2700320
C2700321
C2700322
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
Prezzo unitario €
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
Codice
C3748242
C3748243
C6806763
Dimensioni attacco
3/4 in
Inserisci Dimensione
9x12 mm
14x18 mm
22x28 mm
Prezzo unitario €
20,23
25,45
73,15
128
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10189
162859
10168
42948
42927