Page 144 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 144
Utensili tensiometrici - Accessori chiavi dinamometriche
7618 Quadro fisso SE 14x18
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
• Resistenza continua max. del quadro di attacco secondo DIN EN ISO 6789:2003 o carico max. dell’alloggio
7618-02 1/2”” = 340 N·m
7618-04 3/4”” = 400 N·m
7118 Chiave a bocca SE 14x18
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
Codice
C2713567
C2713568
Connettore unità quadrata (maschio)
1/2 in
3/4 in
Prezzo unitario €
29,78
49,65
Codice
C2703581
C2703582
C2703583
C2703584
C1450694
C2703585
C1450695
C2703586
C1450696
C1450697
C2703587
C3582530
C1450698
C1450699
C2703632
C2703633
C2703634
7218 Chiave poligonale 14x18
Dimensione
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Prezzo unitario €
31,20
31,20
31,20
31,20
31,20
31,20
31,20
37,35
37,35
37,35
37,35
42,30
42,30
42,30
45,45
47,78
47,78
7418 Chiave a cricchetto SE 14x18
1
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
• A dentatura fine
• Angolo di manovra 7 gradi
• Resistenza continua max. del quadro di attacco secondo DIN EN ISO 6789:2003 o carico max. dell’alloggio
7418-02 1/2”” = 340 N·m
7418-04 3/4”” = 400 N·m
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
Codice
C1450711
C2701131
Connettore unità quadrata (maschio)
1/2 in
3/4 in
Prezzo unitario €
69,15
100,43
Codice
C1450701
C2700305
C2700306
C2700307
C1450702
C2700308
C1450703
C2700309
C1450704
C1450705
C2700310
C1450706
C2700311
C2700312
C1450707
C2700313
Dimensione
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Prezzo unitario €
31,95
31,95
31,95
31,95
31,95
31,95
31,95
38,33
38,33
38,33
38,33
43,05
43,05
46,95
46,95
46,95
130
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43286 43290
42944
42936