Page 143 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 143
Utensili tensiometrici - Accessori chiavi dinamometriche
7452 Inserto aperto per chiave dinamomet- rica 9x12 mm
7212 Chiave poligonale SE 9x12
Strumenti innesto anello 733
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile
• Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache • Con perno di sicurezza
Inserto ad anello aperto per chiave dinamometrica, 9x12 mm
• Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura: forgiata e cromata
Strumenti innesto anello.
Inserisci Prezzo
Codice
C2700294
C2700295
C2700296
C2700297
C2700298
C2552615
C2700299
C2700300
C2700301
C2552616
C2700302
C2552617
C2700303
C2700304
Dimensione
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Prezzo unitario €
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
Codice
C3423897
C3423898
C3423889
C3423890
C3423891
C3423892
C3423893
C3423894
C3423895
C3423896
C3999208
Dimensione
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Prezzo unitario €
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
Codice
C3748207
C3748208
C3748209
C3748210
C3748211
C3748212
C3748213
C3748214
C3748215
C3748216
C3748217
C3748218
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Dimensione
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
unitario €
28,56
28,56
28,56
28,56
28,56
29,48
28,56
30,21
28,56
30,21
28,56
28,56
7452 Inserto svasato per chiave dinamomet- rica 9x12 mm
Strumenti innesto anello 732
7452 Inserto aperto per chiave dinamomet- rica 9x12 mm
1
Inserto svasato per chiave dinamometrica, 9x12 mm • Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura: forgiata e cromata
Strumenti innesto anello
Inserto aperto per chiave dinamometrica, 9x12 mm • Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura: forgiata e cromata
Prezzo unitario €
39,30
39,30
39,30
39,30
39,30
39,30
39,30
39,30
39,30
Codice
C3748165
C3748166
C3748167
C3748168
C3748169
C3748170
C3748171
C3748172
C3748173
C3748174
C3748175
C3748176
C3748177
C3748178
Dimensione
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Inserisci Dimensione
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
Prezzo unitario €
27,74
26,91
26,36
27,74
27,74
26,36
27,74
26,91
26,36
26,36
26,36
26,36
28,38
26,36
Codice
C3423886
C3423887
C3423888
C3423877
C3423878
C3999207
C3423879
C3423880
C3423881
C3423882
C3423883
C3423884
C3423885
Dimensione
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Prezzo unitario €
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
32,47
Codice
C3423899
C3423900
C3423901
C3423902
C3423903
C3423904
C3423905
C3423906
C3423907
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Utensili a mano e immagazzinamento
129
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8342
42939
8344
8343
10560
10563