Page 140 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 140
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
8612 Strumento elettronico di prova DREMOTEST E
• Per il controllo e la regolazione di chiavi dinamometriche con serraggio destro nel campo 0,2 - 3150 N·m
• Semplice strumento elettronico di prova con trasduttore di misurazione della coppia integrato (DMS) e marcatura CE
• Attacco esagonale mis. 10, 17, 36, 46 mm (a seconda delle dimensioni)
• Adattatore con attacco quadro 1/4””, 3/8””, 1/2””, 3/4””, 1”” e 1.1/2”” (a seconda delle dimensioni)
• Elevata precisione di misurazione: tolleranza +/- 1 % per tutti i valori di lettura, +/- 1 digit
• Misurazione iniziale picchi (first peak / meccanismo di riconoscimento dello scatto) • Autoreset
• Commutabile da N·m a lbf·ft
• Interfaccia seriale RS232
• Disponibile come opzione: adattatore per accendisigari N. 8612-390
Codice
C3582998
C2713779
C1450809
C2725759
Adattatore
Drive connector hexagon (female)
6,3 in
10 mm
17 mm
36 mm
Coppia trasmissibile (Nm)
0.2-12 N·m
0.9-55 N·m
9-320 N·m
90-1100 N·m
Coppia trasmissibile (lbf.in)
1.8-106 lbf·in
Adattatore
Coppia trasmissibile (lbf.ft)
0.7-40.6 lbf·ft
7-236 lbf·ft
66-811 lbf·ft
Prezzo unitario €
828,75
764,25
764,25
1071,00
1
Per l’utilizzo di utensili ad innesto con quadro esterno da 14 x 18 mm in chiavi dinamometriche con quadro incassato da 9 x 12 mm. Attenzione! I valori fissati sulla chiave dinamometrica vengono modificati.
Per l’utilizzo di utensili ad innesto con quadro maschio da 9 x 12 mm in chiavi dinamometriche con quadro incassato da 14 x 18 mm. Attenzione! I valori fissati sulla chiave dinamometrica vengono modificati.
Codice Descrizione del prodotto
C3748244 7370/10 Raccordo per chiave torsiometrica
Prezzo unitario €
42,75
Codice
C3748246
Descrizione del prodotto
7370/40 Raccordo per chiave torsiometrica
Prezzo unitario €
68,20
126
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10596
10597 43292