Page 141 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 141
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche | Utensili tensiometrici - Accessori chiavi dinamometriche
7612 Quadro fisso SE 9x12
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
• Resistenza continua max. del quadro di attacco secondo DIN EN ISO 6789:2003 o carico max. dell’alloggio
7612-00 1/4”” = 30 N·m
7612-01 3/8”” = 135 N·m
Chiave a cricco a innesto
Reversibili, 22 denti.
Codice Dimensioni attacco
C3748236 1/4 in
Inserisci Dimensione
9x12 mm
Prezzo unitario €
55,38
Strumenti innesto quadro incassato 734
7612-02 1/2”” = 150 N·m
Codice
C2713564
C2713565
C2713566
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
3/8 in
1/2 in
Connettore unità rettangolare
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Prezzo unitario €
27,83
27,83
27,83
7412 Chiave a cricchetto SE 9x12
Strumenti innesto quadro incassato
Codice
C3748219
C3748220
C3748221
C3748222
C3748223
Dimensioni attacco
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Inserisci Dimensione
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
Prezzo unitario €
23,34
23,34 1 23,98
26,00
42,93
734/100 Attacco quadro ad innesto
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
• A dentatura fine
• Angolo di manovra 5 gradi
• Resistenza continua max. del quadro di attacco secondo DIN EN ISO 6789:2003 o carico max. dell’alloggio
7412-00 1/4”” = 30 N·m
7412-01 3/8”” = 135 N·m
7412-02 1/2”” = 150 N·m
Codice
C2701129
C1450710
C2701130
Connettore unità rettan- golare
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
3/8 in
1/2 in
Prezzo unitario €
63,68
66,30
69,15
Codice
C6806765
Dimensioni attacco
3/4 in
Inserisci Dimensione
22x28 mm
Prezzo unitario €
148,20
Utensili a mano e immagazzinamento
127
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42950
43288
162860
10172
10136