Page 1417 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1417

Protezione respiratoria - monouso
Serie speciale 9925 Respiratore
Serie speciale 9913
Attenua il fastidio dato da livelli di nocività di vapori organici e protegge le vie respiratorie da bassi livelli di polveri sottili e vapori. Riduce le irritazioni: ideato per attenuare il fastidio delle irritazioni causate da basse concentrazioni di gas e vapori che spesso accompagnano polveri dannose. Protezione affidabile ed efficace contro materiale particolato. Lo strato di carbone attivo protegge da basse concentrazioni di particolari gas e vapori. Involucro interno resistente al collasso. Si adatta a volti
di diverse dimensioni grazie alla sua forma convessa, allo stringinaso e al modello con doppio elastico. Disegno confortevole e leggero senza aderire a naso e bocca. Gli elastici codificati con il colore giallo indicano un livello di protezione FFP1. Concentrazione massima di utilizzo: Particolati: 4 x TLV* e al di sotto del TLV per vapori organici. EN149:2001.
Protegge le vie respiratorie da polveri sottili, vapori, esalazioni metalliche e ozono. Progettate specificamente per garantire protezione respiratoria durante operazioni di saldatura. Lo speciale filtro antiparticolato è più resistente all’otturamento e permette un utilizzo duraturo contro i fumi prodotti dalla saldatura. Uno strato di carbone attivo protegge dall’ozono prodotto da operazioni di saldatura a MIG, TIG
e ad arco. La valvola 3MTM Cool FlowTM riduce il calore accumulato e offre una protezione confortevole. Ritardante di fiamma: lo speciale involucro esterno trattato aumenta la resistenza al fuoco. Schermi per saldatura: disegno a basso profilo per la compatibilità con gli schermi per saldatura. La valvola codificata con una scritta di colore blu indica un livello di protezione FFP2. Conforme alla norma EN149:2001.
Codice
C3967734
Serie speciale 9928
Prezzo Quantità di contenuti unitario €
10 89,35
Codice
C3967730
Serie speciale 9914
Quantità di contenuti
20
Prezzo unitario €
80,75
13
Protegge da polveri sottili, vapori, esalazioni metalliche e ozono. Progettata specificamente per garantire protezione respiratoria durante operazioni di saldatura. Lo speciale filtro antiparticolato è più resistente all’otturamento e permette un utilizzo duraturo contro i fumi prodotti dalla saldatura. Uno strato di carbone attivo protegge dall’ozono prodotto da operazioni di saldatura a MIG, TIG e ad arco. La valvola
3MTM Cool FlowTM riduce il calore accumulato. Ritardante di fiamma: lo speciale involucro esterno trattato aumenta la resistenza al fuoco. Schermi per saldatura: disegno a basso profilo per la compatibilità con gli schermi per saldatura. L’anello
di tenuta flessibile e gli elastici regolabili assicurano una tenuta comoda ed efficace. La valvola codificata con una scritta di colore blu indica un livello di protezione
FFP2. Concentrazione massima di utilizzo: Particolati: 10 x TLV*, fino a 10 x TLV per l’ozono e attenua il fastidio dato da livelli di nocività di vapori organici (al di sotto del TLV). EN149:2001.
Prezzo Codice Quantità di contenuti unitario €
C4203569 10 102,74
Attenua il fastidio dato da livelli di nocività di vapori organici e protegge le vie respiratorie da basse concentrazioni di polveri sottili e vapori. Riduce le irritazioni: ideato per attenuare il fastidio delle irritazioni causate da basse concentrazioni di gas e vapori che spesso accompagnano polveri dannose - Protezione affidabile
ed efficace contro materiale particolato. Lo strato di carbone attivo protegge da basse concentrazioni di particolari gas e vapori. Involucro interno resistente al collasso. Si adatta a volti di diverse dimensioni grazie alla sua forma convessa, allo stringinaso e al modello con doppio elastico. Disegno confortevole e leggero senza aderire a naso e bocca. La valvola 3MTM Cool FlowTM riduce il calore accumulato
e offre una protezione confortevole, particolarmente in ambienti caldi e umidi. Gli elastici codificati con il colore giallo indicano un livello di protezione FFP1. Standard: EN149:2001 FFP1. Approvazione: Marchio CE. Concentrazione massima di utilizzo: Particolati: 4 x TLV* e al di sotto del TLV per vapori organici *Threshold Limit Value (Valore limite di soglia).
Codice
C3967762
Quantità di contenuti
10
Prezzo unitario €
46,56
Dispositivi di protezione individuale
1403
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10109 10107
10209 10117


































































































   1415   1416   1417   1418   1419