Page 1416 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1416
Protezione respiratoria - monouso
Respiratore per polveri 3MTM 9936
Il respiratore 3MTM 9936 è comodo, leggero. Fornisce protezione igienica delle vie aeree da polveri e nebbie.
Guscio robusto e disegno a coppa:
• Si adatta bene alle diverse conformazioni e dimensioni del viso
• Conserva la forma durante l’utilizzo
• Struttura resistente al collasso
Filtro avanzato a elettrete 3M:
• Filtraggio efficace combinato alla bassa resistenza respiratoria • Prestazioni elevate e costanti
Valvola 3MTM Cool FlowTM:
• Ostacola efficacemente l’accumulo di calore fornendo condizioni di maggiore freschezza e comodità.
• Elimina l’aria espirata riducendo al minimo il rischio di appannamento occhiali Strato di carbone:
• Fornisce protezione da livelli di nocività di vapori organici (sotto il TLV)
Elastici con colori codificati:
• Livello di prestazioni facile da riconoscere grazie agli elastici dal colore codificato: - rosso: FFP3 conforme allo standard EN 149:2001+A1:2009
Compatibile con:
• Occhiali 3M
• Protezione dell’udito 3M
Classe di protezione FFP3
Massimo livello di utilizzo fino a 50 volte il TLV per polveri
Respiratore per polveri 3MTM 8822 - FFP2 con valvola
La particolare valvola del respiratore monouso 3MTM 8822 e il guscio resistente al collasso offrono una comoda protezione, soprattutto in condizioni di caldo e umido. Comodità:
• Tradizionale forma a conchiglia, con stringinaso e doppi elastici
• Comodo e leggero. Non aderisce a naso e bocca Sicurezza
Protezione affidabile ed efficace da polveri sottili Struttura interna durevole e resistente al collasso Valvola 3MTM Cool FlowTM:
• Ostacola efficacemente l’accumulo di calore fornendo condizioni di maggiore freschezza e comodità.
• Elimina l’aria espirata riducendo al minimo il rischio di appannamento occhiali Classe di protezione FFP2
Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV per polveri
Codice Quantità di contenuti
C6860369 10
Respiratori 3MTM 8825 e 8835
Categoria di rischio
FFP3
Prezzo unitario €
***
Codice
C6860366
Quantità di contenuti Categoria di rischio Tipo/i
20 FFP2 Con valvole
Prezzo unitario €
***
Respiratore per polveri 3MTM 9926
13
La linea premium di respiratori offre prestazioni di alta qualità e comfort grazie a
una serie di caratteristiche aggiuntive d’avanguardia. La lettera “R” con cui sono contrassegnati indica che possono essere utilizzati durante più di un turno di
lavoro, assicurandosi che non siano stati otturati e che siano stati correttamente
e ripetutamente puliti. Proteggono le vie respiratorie da moderate concentrazioni
di polveri sottili, vapori ed esalazioni metalliche. Area filtrante estesa, il disegno esclusivo riduce la resistenza respiratoria. Disegno confortevole e leggero senza aderire a naso e bocca. Protezione affidabile ed efficace contro materiale particolato. La valvola 3MTM Cool FlowTM riduce il calore accumulato, particolarmente in ambienti caldi e umidi. Anello di tenuta flessibile ed elastici regolabili per una tenuta comoda ed efficace. Valvole codificate a colori per l’identificazione delle categorie di sicurezza. EN149:2001.
Il respiratore 3MTM 9926 è comodo, leggero. Fornisce protezione igienica delle vie aeree da polveri e nebbie.
Guscio robusto e disegno a coppa:
• Si adatta bene alle diverse conformazioni e dimensioni del viso
• Conserva la forma durante l’utilizzo
• Struttura resistente al collasso
Filtro avanzato a elettrete 3M:
• Filtraggio efficace combinato alla bassa resistenza respiratoria • Prestazioni elevate e costanti
Codice
C4203567
Quantità di contenuti
10
Prezzo unitario €
43,57
Elastici con colori codificati:
• Livello di prestazioni facile da riconoscere grazie agli elastici dal colore codificato: - blu: FFP2 conforme allo standard EN 149:2001+A1:2009
Compatibile con:
• Occhiali 3M
• Protezione dell’udito 3M
Classe di protezione FFP2
Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV per polveri. Sotto il TLV per gas acidi.
Prezzo Codice Quantità di contenuti unitario €
C6860368 10 ***
C3967736 5 50,26
1402
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10097
205833
205832
205830