Page 1415 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1415

Protezione respiratoria - monouso
Respiratori Aura 9330+
Il respiratore 3MTM AuraTM 9330+ offre comfort e stile senza compromettere le prestazioni. Grazie all’innovativa tecnologia del filtro a bassa resistenza respiratoria, agevola la respirazione tramite il respiratore. Il modello 3MTM AuraTM 9330+ dispone anche di un lembo superiore trapuntato che aiuta a ridurre l’appannamento degli occhiali prodotto dal calore e dall’umidità dell’aria espirata. Protegge da polveri e nebbie in un’ampia varietà di applicazioni industriali e di altre condizioni di lavoro che richiedono la protezione FFP3.
Tecnologia di filtraggio a bassa resistenza respiratoria:
• Consente un filtraggio efficace, riducendo la resistenza respiratoria
• Respirazione più comoda e agevole
Particolare disegno a 3 lembi:
• Si adatta a numerose forme e dimensioni di viso
• Consente di parlare con un più libero movimento del viso ed è comodo da indossare
• Facilmente riponibile quando non è usato
• Offre comfort e stile senza compromettere le prestazioni
Lembo nasale sagomato:
• Profilo basso e ricurvo.
• Si adatta bene a naso e contorno occhi.
• Permette di disporre di un buon campo visivo
• Consente un migliore utilizzo combinato con gli occhiali
Innovativa linguetta per il mento:
• Progettato per facilitare l’indossamento e la regolazione del respiratore sulla faccia
• Consente un posizionamento confortevole
Lembo superiore trapuntato:
• Riduce il flusso d’aria calda e umida espirata attraverso il lembo superiore
• Aiuta a ridurre l’appannamento degli occhiali
Elastici:
• Mantengono in posizione il respiratore, favorendo l’aderenza ottimale al viso
• Colore codificato indicante il livello di prestazioni - rosso: FFP3 conforme allo standard EN 149:2001+A1:2009 Confezione singola:
L’igienico confezionamento protegge il respiratore da possibili contaminazioni prima dell’utilizzo.
• Facilita l’immagazzinamento e la distribuzione sul posto di lavoro
Compatibile con:
• Occhiali 3M
• Protezione dell’udito 3M
Classe di protezione FFP3
Massimo livello di utilizzo fino a 50 volte il TLV per polveri
Codice
C6860371
Quantità di contenuti
20
Prezzo unitario €
***
Linea di respiratori 3MTM AuraTM 9300+
Il design d’avanguardia a tre lembi e la tecnologia filtrante a bassa resistenza respiratoria proporzionano
un comfort ottimale e agevolano le comunicazioni
anche con indosso il respiratore. Le sue caratteristiche comprendono un lembo superiore trapuntato e sagomato che migliora la compatibilità con gli occhiali
e ne riduce l’appannamento e una linguetta inferiore
che ne facilita l’indossatura. Protegge le vie respiratorie da basse concentrazioni di polveri sottili e vapori. La tecnologia filtrante a bassa resistenza respiratoria garantisce un filtraggio efficace con una bassa resistenza respiratoria e prestazioni di alto livello. Ripiegabile,
facile da riporre quando non utilizzato, il design a
tre lembi brevettato si adatta ai movimenti del viso e garantisce a chi lo indossa il massimo comfort. L’igienico confezionamento individuale protegge il respiratore da possibili contaminazioni prima del suo utilizzo. Il morbido tessuto interno di rivestimento e l’ampia e soffice schiuma in corrispondenza del naso rendono il contatto con la pelle più confortevole. La maschera di colore
blu è stata ideata per essere utilizzata nell’industria alimentare. È dotata di una bardatura priva di graffette e di uno stringinaso rivestito in alluminio rilevabile al metal detector. Elastici codificati a colori per l’identificazione delle categorie di sicurezza. EN149:2001.
13
Codice
C4204269
C4204270
C4204271
C4146561
C4146562
C4204272
C4204273
Numero Parte Colore
9310+ Bianco
9312+ Bianco
9320+ Bianco
9322+ Bianco
9332+ Bianco
9422+ Blu
9432+ Blu
Categoria di sicurezza
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
Tipo
Non valvole
Con valvole
Non valvole
Con valvole
Con valvole
Con valvole
Con valvole
Quantità di contenuti
1
1
20
1
1
10
10
Prezzo unitario €
29,36
26,35
50,90
36,14
81,28
38,11
85,49
Dispositivi di protezione individuale
1401
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10090 205835


































































































   1413   1414   1415   1416   1417