Page 1410 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1410
Udito - cuffie
Protezioni auricolari installate all’interno del casco Inter GP
Clarity C3
Clarity C1
Si adattano alla gamma completa di caschi JSP. Inoltre, sono compatibili anche con la visiera JSP Surefit per una protezione massima. L’utente può inclinare e regolare la posizione della coppa per una comodità e una vestibilità ottimali e per distribuire la pressione in maniera bilanciata. Cuscinetti auricolari spessi, ampi e soffici forniscono una maggiore comodità per un utilizzo prolungato. Adempiono completamente lo standard EN352-2002 richiesto per le protezioni auricolari installate all’interno dei caschi. Coppe realizzate in ABS con superficie impermeabile per un’elevata resistenza all’impatto e una maggiore robustezza a un’ampia gamma di temperature. Le protezioni auricolari InterGP presentano coppe leggere e dal profilo ridotto. SNR = 25.
CLARITY C3
Tecnologia di filtrazione avanzata del suono per migliorare la comunicazione
H: 31 M: 32 L: 29 SNR: 33 EN352-1
Clarity C1
Tecnologia Clarity di filtrazione avanzata del suono per migliorare la comunicazione
H: 24 M: 22 L: 20 SNR: 25 EN352-1
Codice SNR
C4198278 33
Clarity C1F
Prezzo unitario €
29,28
Codice SNR
C4198276 25
Prezzo unitario €
19,60
Kit ricambi C1 - fornito con una coppia di cuscinetti e una coppia di inserti in schiuma
Codice Colore SNR
C6023637 Black/Yellow 25
C6023638 Black/Hi Vis Orange 25
Clarity C3H
13
Prezzo unitario €
15,97
18,43
Aggiungere questo codice al modulo 9665
Clarity C1F - Cuffie antirumore pieghevoli
Tecnologia Clarity di filtrazione avanzata del suono per migliorare la comunicazione
Di facile conservazione grazie al design pieghevole
H: 25 M: 24 L: 19 SNR: 26 EN352-1
Codice
C6854841
C6854842
Prezzo unitario €
9,03
9,03
Clarity C3H - Cuffie antirumore per elmetto Tecnologia di filtrazione avanzata del suono per migliorare la comunicazione
H: 28 M: 28 L: 24 SNR: 30
Disponibili adattatori per elmetto in conformità con la normativa EN352-3
Codice SNR
C4198277 26
Prezzo unitario €
***
Codice SNR
C4198287 30
Prezzo unitario €
37,28
1396
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
9668
38553
9665
9666
192884 9664