Page 1412 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1412
Udito - cuffie
Cuffia antirumore Classic Extreme
Adatta ad aeroporti, attrezzatura di scavo, generatori e saldature ad alta frequenza. SNR=30 Conforme alla norma EN 352-1.
Cuffia antirumore Classic GP
Cuffia antirumore
Progettata per il comfort di chi ha bisogno di una protezione uditiva per lunghi periodi. SNR=27 Conforme alla norma EN 352-1.
Prezzo Codice SNR unitario €
C4164504 27
Cuffia antirumore Big Blue
9,76
Codice SNR
C4164505 30
Cuffie antirumore 3MTM 1436
13
Prezzo unitario €
12,51
Una buona protezione efficace lunga una serie di frequenze di rumore con imbottitura in schiuma acustica. Indicata nel settore manifatturiero, alimentare e ingegneristico. Conforme alla norma EN 352-1.
Codice SNR
C6822371 24
Cuffia antirumore economica
Prezzo unitario €
9,78
Cuffia antirumore di qualità, adatta all’impiego con applicazioni industriali ed esterne di media potenza. Grandi cuscinetti in morbida schiuma per un comfort che dura tutto il giorno, ideali per turni lunghi. Sopra alla testa SNR=30, dietro alla testa SNR=26. Conforme alla norma EN 352-1.
Codice Description
C1453027 Cuffia antirumore Big Blue
Prezzo SNR unitario €
30 dB 11,10
Le nuove cuffie antirumore 3MTM 1436 sono state progettate per essere un’opzione comoda e allo stesso tempo economica. Con bardatura snodabile, due punti di attacco dell’archetto a basso profilo e a peso ridotto.
Cuffia antirumore di qualità superiore
Progettata tenendo a mente la comodità per coloro che necessitano di una protezione acustica per periodi prolungati. Una buona protezione efficace lunga una serie di frequenze di rumore con imbottitura in schiuma acustica. Indicate nel settore manifatturiero, alimentare e ingegneristico. Conforme alla norma EN 352-1.
Prezzo Codice SNR unitario €
C6822373 30 dB 8,96
Cuffia antirumore economica (SNR 25): Una scelta popolare fra le cuffie antirumore per una protezione efficace ed economica. Conforme alla norma EN 352-1.
Codice SNR
C4203546 28
Prezzo unitario €
6,08
Codice SNR
C6822372 25
Prezzo unitario €
4,00
1398
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10388
6673
216043
6677
6669
216042
216041