Page 1408 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1408

Udito - sistema Leightning
Kit ricambi Leightning L2FHV - fornito con una cop- pia di cuscinetti e una coppia di inserti in schiuma
Leightning L3H
Leightning L3
Kit ricambi L2
Codice
Prezzo unitario €
LEIGHTNING L3 H- Cuffia antirumore per casco con comodi cuscinetti
La tecnologia Air Flow Control, brevettata e ad alte prestazioni, offre un’attenuazione superiore delle basse frequenze
LEIGHTNING L3 - Cuffia antirumore ad arco con comodi cuscinetti
La tecnologia Air Flow Control, brevettata e ad alte prestazioni, offre un’attenuazione superiore delle basse frequenze
C6854858 9,03
Leightning L2FHV
LEIGHTNING L2FHV - Hi-Vis Wire pieghevole fascia paraorecchie con cuscini di comfort - padiglioni alta visibilità e fascia riflettente per una maggiore sicurezza dei lavoratori
H: 29 L: 24 SNR: 31 Disponibili adattatori per casco -3 M:
Codice SNR
C4198281 31
Leightning L3HV
Prezzo unitario €
***
H: 33 M: 32 L: 27 SNR: 34 EN352-1
Codice SNR
C4198274 34
Polar Hood L/XL
Prezzo unitario €
26,18
13
H: 32 M: 30 L: 24 SNR: 32 Kit Igiene: 1011999
Codice SNR
C6854862 32
Prezzo unitario €
23,63
LEIGHTNING L3HV - Cuffia antirumore ad arco ad
alta visibilità con comodi cuscinetti - Coppe auricolari ad alta visibilità e fascia riflettente per aumentare la sicurezza sul lavoro.
La tecnologia Air Flow Control, brevettata e ad alte prestazioni, offre un’attenuazione superiore delle basse frequenze
H: 33 M: 32 L: 27 SNR: 34 EN352-1
Questo cappuccio in stile passamontagna protegge dal clima freddo e migliora l’attenuazione delle cuffie antirumore
I pannelli laterali brevettati aiutano a ridurre la distanza tra padiglione auricolare e cuffie, riducendo l’esposizione a rumori nocivi
L’attenuazione ottimale significa suoni non distorti e attenuazione delle cuffie indisturbata
La guarnizione attorno al volto tiene mento e fronte più caldi e previene l’esposizione alle intemperie
Design regolabile grazie alla cerniera frontale per la ventilazione, visiera ripiegabile per bloccare la luce solare, cinghia posteriore per stringere il cappuccio e prevenire ulteriore esposizione
Colorazione verde brillante e fascia ad alta visibilità per migliorare la visibilità all’esterno e in ambienti con poca luce
Compatibili con tutte le cuffie Howard Leight e con le cuffie che recavano il marchio Bilsom
Codice SNR
C4198284 34
Prezzo unitario €
27,56
Codice
C6854870
Prezzo unitario €
46,24
1394
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
192916
192904
9672 9669
192925 9662


































































































   1406   1407   1408   1409   1410