Page 1411 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1411
Udito - cuffie
Thunder T3
Viking V3
Mach 1
THUNDER®
La serie Thunder è stata progettata per garantire il massimo comfort nelle attività quotidiane. Il design dielettrico resiste anche nelle condizioni operative
più gravose, proteggendo gli operatori da archi elettrici. La tecnologia brevettata Air Flow ControlTM offre un’attenuazione ottimale su tutte le frequenze
e cuscinetti auricolari a scatto per una facile manutenzione
SPECIFICHE
• Design dielettrico idoneo per tutti i luoghi di lavoro, in particolare in presenza di elettricità
• Tecnologia brevettata Air Flow ControlTM, per un’attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe
• Pressione uniforme dell’archetto indipendentemente dalle dimensioni del capo, per un maggiore comfort in caso di utilizzo prolungato
• L’archetto esterno indeformabile resiste anche alle condizioni operative più difficili
• La regolazione dell’altezza Quick-Click consente di bloccare le coppe in posizione durante l’utilizzo
• I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione
• Design confortevole posizionabile sopra al capo, ideale per numerose applicazioni
• L’archetto interno, forato, riduce al minimo la pressione sul capo e garantisce una migliore traspirazione nei climi caldi e umidi (solo T2 e T3)
VIKING V1 - La cuffia con arco multiposizione è compatibile con l’utilizzo di caschi, maschere protettive per il viso e altri dispositivi di protezione.
La tecnologia Air Flow Control, brevettata e ad alte prestazioni, offre un’attenuazione superiore delle basse frequenze
H: 33 M: 30 L: 24 SNR: 32 EN352-1
MACH 1
• Design economico che garantisce una protezione adeguata a costo ridotto
• Cuffie ultraleggere
• Design dielettrico
Codice
C4198279
Viking V1
Prezzo SNR unitario €
32 26,24
Codice SNR
C6854847 23
Cuffia antirumore Monaco
Prezzo unitario €
6,80
Codice
C6854849
C6854856
SNR
36
31
Prezzo unitario €
28,71
28,71
13
Kit ricambi Thunder T3 - fornito con una coppia di cuscinetti e una coppia di inserti in schiuma
VIKING V1 - La cuffia multiposizione è compatibile con l’utilizzo di elmetti, maschere protettive per il viso e altri dispositivi di protezione.
La tecnologia Air Flow Control, brevettata e ad alte prestazioni, offre un’attenuazione superiore delle basse frequenze
Adatta a rumori intensi in spazi racchiusi come siti di estrazione, scavo, trivellazione e sale macchine. SNR=36 Conforme alla norma EN 352-1.
H: 32 M: 28 L: 21 SNR: 30 EN352-1
Codice SNR
C4198275 30
Codice SNR
C3978614 36
Prezzo unitario €
22,06
Kit ricambi Thunder T3
Codice
C6854851
Prezzo unitario €
9,03
Prezzo unitario €
16,02
Dispositivi di protezione individuale
1397
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192895
192893
9663
9667
6675
192892