Page 1409 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1409

Udito - sistema Leightning | Udito - cuffie
Kit ricambi SYNC - fornito con una coppia di cuscinetti e una coppia di inserti in schiuma
Clip da cintura
SYNC radio
Clip da attaccare alla cintura per riporre le cuffie Funziona con tutti gli indumenti
Comoda e facile da usare
Permette un facile accesso alle cuffie
Design ergonomico: mantiene le cuffie adagiate lungo il corpo ed è compatibile con tutte le cuffie Howard Leight/Bilsom con archetto
SYNCTM con radio digitale AM/FM
• Per ogni utilizzatore è possibile preimpostare 10 stazioni personalizzate e il volume
• Le coppe leggere e sfilate sono più confortevoli da indossare durante la giornata lavorativa
• Display LCD
• Tutte le cuffie Sync sono munite di spinotto
di ingresso AUX da 3,5 mm e di un cavetto di collegamento
Prezzo Codice unitario €
C6122680 91,00
C6559162 ***
SYNC Electo
SYNCTM con radio digitale AM/FM
• Per ogni utilizzatore è possibile preimpostare 10 stazioni personalizzate e il volume
• Le coppe leggere e sfilate sono più confortevoli da indossare durante la giornata lavorativa
• Display LCD
• Tutte le cuffie Sync sono munite di spinotto
di ingresso AUX da 3,5 mm e di un cavetto di collegamento
SYNCTM con radio digitale AM/FM
• Per ogni utilizzatore è possibile preimpostare 10 stazioni personalizzate e il volume
• Le coppe leggere e sfilate sono più confortevoli da indossare durante la giornata lavorativa
• Display LCD
• Tutte le cuffie Sync sono munite di spinotto
di ingresso AUX da 3,5 mm e di un cavetto di collegamento
Codice
C6854869
SYNC
Prezzo unitario €
2,45
Codice
C6854865
Prezzo unitario €
9,00
Protezioni auricolari installate all’interno del casco Inter Ex
13
NEW SYNC - Cuffie antirumore stereo con microfoni integrati per l’utilizzo insieme a dispositivi audio (lettore MP3, telefono cellulare, radio portatile, ecc.) dotate di camera acustica brevettata che offre un’eccezionale riproduzione del suono per una migliore esperienza di ascolto.
Prezzo unitario €
162,00
162,00
Si adattano alla gamma completa di caschi JSP. Inoltre, sono compatibili anche con la visiera JSP Surefit per una protezione massima. L’utente può inclinare e regolare la posizione della coppa per una comodità e una vestibilità ottimali e per distribuire la pressione in maniera bilanciata. Cuscinetti auricolari spessi, ampi e soffici forniscono una maggiore comodità per un utilizzo prolungato. Adempiono completamente lo standard EN352-2002 richiesto per le protezioni auricolari installate all’interno dei caschi. Coppe realizzate in ABS con superficie impermeabile per un’elevata resistenza all’impatto e una maggiore robustezza a un’ampia gamma di temperature. Le protezioni auricolari presentano coppe grandi che proteggono da livelli elevati di rumore. SNR = 29.
H: 32 M: 28 L: 23 SNR: 31 EN352-1
Codice SNR
C4198286 31
Prezzo unitario €
44,34
Codice SNR
C6854874 29
C6854875 29
Prezzo unitario €
17,20
19,66
Codice
C6011808
C6023639
Colore SNR
Nero/Rosso 28
Black/Hi Vis Orange 28
Dispositivi di protezione individuale
1395
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9674 192924
192930 148699
38557
192917


































































































   1407   1408   1409   1410   1411