Page 139 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 139
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
MP100-1500 MULTIPOWER
Apparecchio di controllo per officina Sensotork®
Apparecchio di controllo elettronico per officina per chiavi dinamometriche,
composto da: - Sensore di coppia (DBGM) -Supporto -Display (DBGM) -Supporto
per display (con cavo da 1,5 m) -Cavo a spirale -Alimentatore (110 V - 230 V con
adattatori per prese intercambiabili) con possibilità di collegamento diretto alla rete
di bordo del veicolo 12 V -Adattatore per quadro (No 7707-2W, No 7707-2-1W,
No 7707-2-2W, No 7707-3W) -Set di fissaggio per posizione di prova orizzontale
e verticale per misurazioni sul lato destrosa e sinistrosa. Unità di misura: Nm,
ft.lb, in.lb. I sensori di coppia a rapida sostituzione sono fissati al supporto con un
dispositivo di sicurezza QuickRelease. Forze trasversali ridotte, grazie ai sensori di
coppia piatti, identificazione automatica dei sensori di coppia, versatile e semplice
da usare grazie alla posizione di prova orizzontale o verticale e al posizionamento
variabile del display, stativo aggiuntivo con 1,5 m di cavo per l’alloggiamento del
display ed un migliore monitoraggio in fase di prova di chiavi dinamometriche più 1 lunghe, range particolarmente ampio di misurazione da 2 % a 100 % del valore
nominale. Per la ricalibratura dei singoli sensori di coppia, l’apparecchio di prova è
utilizzabile comunque in loco. Ampio range applicativo (da -20°C a +60°C). Conforme
a DIN 51309: 2005, classe 2 e direttiva DKD-R 3-8: 2003. Conforme a DIN 51309:
2005, classe 2 e direttiva DKD-R 3-8: 2003. Con certificato. Spedizione in robusta
valigetta di plastica.
• struttura particolarmente compatta
• leggero e facile da maneggiare
• con funzione di cricchetto
• angolo di lavoro 8°
• con scala di rotazione
• da usarsi con una chiave di torsione con un innesto quadro fisso da 1⁄2”
• brevetto in corso
• in custodia da trasporto compresa nel set: 3 inserti esagonali misure 30; 32;
36 mm, 1 inserto con un innesto quadro esterno da 1”, 1 braccio di reazione di
400mm
• valore deviazione display ± 5%
Codice
C6054649
Moltiplicatore di coppia e accessori in valigetta di plastica
Codice
Prezzo unitario €
2535,92
Prezzo unitario €
C2701878 950,00
Sensori
DBGM, alta precisione grazie alla preparazione e alla digitalizzazione della coppia direttamente nel rispettivo sensore. Insensibile alle forze trasversali grazie alla struttura particolarmente piatta. Da utilizzare anche come componente dell’impianto di calibratura. Con certificato. Spedizione in robusta valigetta di plastica. Range di misurazione secondo lo scarto d’indicazione.
Codice
C3749812
C3749814
C3749815
C3749816
C3749817
Descrizione del prodotto
7707W Tester torsiometrico per chiavi, Workshop Tork Tester, 2-100Nm
7707W Tester torsiometrico per chiavi, Workshop Tork Tester, 0.4-20Nm
7707W Tester torsiometrico per chiavi, Workshop Tork Tester, 25-1,100Nm
7707W Tester torsiometrico per chiavi, Workshop Tork Tester, 4-200Nm
7707W Tester torsiometrico per chiavi, Workshop Tork Tester, 8-400Nm
Prezzo unitario €
2984,29
2970,56
3035,56
3035,56
3035,56
Codice
C4181634
C3748064
C3748065
C3748066
C3748067
C3748068
C3748069
C3748071
Descrizione del prodotto
7721-7724 Trasduttore, 0.2-10Nm
7721-7724 Trasduttore, 0.2-10Nm, per cacciaviti torsiometrici
7721-7724 Trasduttore, 2-100Nm
7721-7724 Trasduttore, 0.4-20Nm
7721-7724 Trasduttore, 25-1,100Nm
7721-7724 Trasduttore, 150-3,000Nm, per caricatore mec- canico
7721-7724 Trasduttore, 4-200Nm
7721-7724 Trasduttore, 8-400Nm
Prezzo unitario €
1318,21
1318,21
1459,19
1318,21
1459,19
2638,26
1459,19
1459,19
Utensili a mano e immagazzinamento
125
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10610 40575
42918
10609