Page 1407 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1407
Udito - sistema Leightning
Kit ricambi Leightning L1, L1H, LOF e Vicking V1 - forniti con una coppia di cuscinetti e una coppia di inserti in schiuma
Leightning L0F
Leightning L1HHV
LEIGHTNING L3 - Cuffia antirumore ad arco pieghevole con comodi cuscinetti e coppe auricolari compatte
La tecnologia Air Flow Control, brevettata e ad alte prestazioni, offre un’attenuazione superiore delle basse frequenze
Di facile conservazione grazie al design pieghevole H: 27 M: 21 L: 17 SNR: 25 EN352-1
LEIGHTNING L1HHV - Cuffia antirumore da elmetto, ad alta visibilità con comodi cuscinetti - Coppe auricolari ad alta visibilità per aumentare la sicurezza sul lavoro. La tecnologia Air Flow Control, brevettata e ad alte prestazioni, offre un’attenuazione superiore delle basse frequenze
Kit ricambi Leightning L1, L1H, LOF e Vicking V1
Prezzo unitario €
***
H: 31 M: 25 L: 19 SNR: 28 EN352-3
Codice SNR
C4198285 28
Leightening1
Prezzo unitario €
17,18
Codice
C6854857
C6854859
Leightning L1H
Prezzo unitario €
5,40
9,03
Codice SNR
C4198283 25
Leightning L0N
13
LEIGHTNING L0N - Cuffie antirumore con regginuca, comodi cuscinetti e coppe auricolari compatte compatibili con l’utilizzo di maschere protettive per
il viso, schermi per saldatura e altri dispositivi di protezione individuale.
La tecnologia Air Flow Control, brevettata e ad alte prestazioni, offre un’attenuazione superiore delle basse frequenze
H: 24 M: 19 L: 14 SNR: 22
LEIGHTNING L1 - Cuffia antirumore ad arco con comodi cuscinetti
La tecnologia Air Flow Control, brevettata e ad alte prestazioni, offre un’attenuazione superiore delle basse frequenze
Leightning L1H - Filo paraorecchie casco con gli ammortizzatori di comfort
H: 31 M: 25 L: 19 SNR: 28
Comprende 3711⁄3712 adattatori casco
-1 M:
Codice SNR
C4198282 22
Prezzo unitario €
H: 31 M: 28 L: 30 -1 M:
Codice SNR
C4198273 30
Prezzo unitario €
15,05
Kit Igiene: 1011998
Codice SNR
C6776318 28
Prezzo unitario €
14,90
***
Dispositivi di protezione individuale
1393
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9670 9671
9661 9673
192906 192903