Page 1406 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1406
Udito - 3M XSeries
Cuffie auricolari X3A - Bardatura temporale standard
Cuffie auricolari X4A - Bardatura temporale standard
Cuffie auricolari X5A - Bardatura temporale standard.
Le nuove cuffie auricolari 3MTM PeltorTM serie X offrono un ampio campo di livelli di attenuazione
che soddisfa le esigenze della maggior parte delle applicazioni industriali. Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X3 - bardatura temporale standard. Per la protezione da rumorosità nelle attività forestali, aeroportuali, di ingegneria pesante, ecc. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Le nuove cuffie auricolari 3MTM PeltorTM serie X offrono un ampio campo di livelli di attenuazione che soddisfa le esigenze della maggior parte delle applicazioni industriali. Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X4 - bardatura temporale standard. Per l’utilizzo in situazioni di alti livelli di rumorosità in diversi settori industriali. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Le nuove cuffie auricolari 3MTM PeltorTM serie X offrono un ampio campo di livelli di attenuazione
che soddisfa le esigenze della maggior parte delle applicazioni industriali. Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X5 - bardatura temporale. Per l’utilizzo in ambienti
ad altissima rumorosità che spesso richiedono una doppia protezione, per es. miniere, cave, cartiere, ecc. Risponde ai requisiti della norma EN 352-3.
Codice SNR
C6036834 33
Prezzo unitario €
30,49
Codice
SNR
Prezzo unitario €
33,37
Prezzo unitario €
37,08
C6036836 33
Codice SNR
C5096005 37 dB
Cuffie auricolari X3P3 - Versione con attacco per elmetto
Cuffie auricolari X4P3 - Elmetto: versione montata.
Cuffie auricolari X5P3 -Elmetto: versione montata.
13
Le nuove cuffie auricolari 3MTM PeltorTM serie X offrono un ampio campo di livelli di attenuazione che soddisfa le esigenze della maggior parte delle applicazioni industriali. Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X4 - elmetto: versione montata. Per l’utilizzo in situazioni di alti livelli di rumorosità in diversi settori industriali. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Le nuove cuffie auricolari 3MTM PeltorTM serie X
offrono un ampio campo di livelli di attenuazione
che soddisfa le esigenze della maggior parte delle applicazioni industriali. Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X5 - Elmetto: versione montata. Per l’utilizzo in ambienti ad altissima rumorosità che spesso richiedono una doppia protezione, per es. miniere, cave, cartiere, ecc. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Le nuove cuffie auricolari 3MTM PeltorTM serie X
offrono un ampio campo di livelli di attenuazione
che soddisfa le esigenze della maggior parte delle applicazioni industriali. Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X3 - versione con attacco per elmetto. Per la protezione da rumorosità nelle attività forestali, aeroportuali, di ingegneria pesante, ecc. Risponde ai requisiti della
Codice
C6036837
SNR
32 dB
Prezzo unitario €
33,37
Codice SNR
C6036838 36 dB
Prezzo unitario €
37,08
norma EN 352-3.
Codice SNR
C6036835 32 dB
Prezzo unitario €
30,49
1392
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
39406
39401
39407 39402
39408 39403