Page 1405 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1405
Udito - sistema Peltor Optime | Udito - 3M XSeries
Cuffie auricolari X1A - Bardatura temporale standard
Cuffie auricolari X2A - Bardatura temporale standard
Cuffie antirumore 3MTM PeltorTM OptimeTM III
Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X1 - bardatura temporale (SNR 27 dB).
» Coppe dal design affusolato per una buona attenuazione che soddisfa
le necessità della maggior parte delle applicazioni industriali. SNR 27dB.
» Peso ridotto.
» Facile codifica del colore: il verde indica il primo livello di
attenuazione della gamma.
Inoltre, tutte le altre caratteristiche riguardanti la protezione, il comfort e
il design le rendono estremamente versatili. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Le nuove cuffie auricolari 3MTM PeltorTM serie X offrono un ampio campo di livelli di attenuazione
che soddisfa le esigenze della maggior parte delle applicazioni industriali. Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X2 - bardatura temporale standard. Per la protezione dalla rumorosità con livelli da moderati ad alti in molte applicazioni industriali, cantieri stradali, costruzioni, ecc. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Codice SNR
C6036832 31 dB
Prezzo unitario €
27,81
3MTM PeltorTM OptimeTM III è una protezione acustica ad alte prestazioni ideata per l’utilizzo in ambienti estremamente rumorosi. La protezione si basa su
una tecnologia con doppio rivestimento che riduce al minimo la risonanza nel rivestimento di contenimento per una massima attenuazione delle alte frequenze.
Un collegamento acustico tra volume interno e volume tra i rivestimenti assicura a sua volta un’attenuazione delle basse frequenze. Gli auricolari di protezione di 3MTM PeltorTM OptimeTM III sono ampi e imbottiti di morbida schiuma plastica per garantire una migliore aderenza e una minore pressione di contatto. Le cuffie garantiscono a chi le indossa una protezione efficace e un comfort ottimale. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Codice SNR
C6036830 27
Prezzo unitario €
18,54
Cuffie auricolari X1P3 - Versione con attacco per elmetto
Cuffie auricolari X2P3 - Versione con attacco per elmetto
Codice
C4204313
C4204314
Tipo SNR
Fascetta per il 31 capo
Fascetta per il 31 collo
Prezzo unitario €
30,08
31,00
13
Kit igienico per le cuffie antirumore OptimeTM III
Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X1 - versione con attacco per elmetto. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Le nuove cuffie auricolari 3MTM PeltorTM serie X
offrono un ampio campo di livelli di attenuazione
che soddisfa le esigenze della maggior parte delle applicazioni industriali. Cuffie auricolari 3MTM PeltorTM X2 - versione con attacco per elmetto. Per la protezione dalla rumorosità con livelli da moderati ad alti in molte applicazioni industriali, cantieri stradali, costruzioni, ecc. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Codice SNR
C6036831 26 dB
Prezzo unitario €
18,54
Il kit contiene auricolari di protezione nuovi e imbottiture silenziatrici che possono essere sostituiti in
Codice SNR
C6036833 30 dB
Prezzo unitario €
27,81
pochi semplici passi.
Codice
C4204318
Prezzo unitario €
7,52
Dispositivi di protezione individuale
1391
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10462
10459
39404
39398
39405
39400