Page 1404 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1404

Udito - sistema Peltor Optime
Kit igienico per le cuffie antirumore OptimeTM I
Cuffie con bardatura per l’industria alimen- tare 3MTM Peltor TMOptimeTM II
Cuffie antirumore 3MTM PeltorTM OptimeTM I
Il kit contiene auricolari di protezione nuovi e imbottiture silenziatrici che possono essere sostituiti in pochi semplici passi.
Codice
C4204316
Prezzo unitario €
7,52
Versione a facile lavaggio della 3MTM Peltor TMOptimeTM II con speciale bardatura imbottita. Speciale stampo in schiuma inserito che non assorbe l’umidità in ambienti umidi o quando si entra ed esce da celle frigorifere. Il colore bianco permette un alta visibilità della sporcizia. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Codice SNR
C4204310 30
Prezzo unitario €
27,66
Kit igienico per le cuffie antirumore OptimeTM II
Kit igienico per cuffie antirumore per l’industria alimentare
13
Il kit contiene auricolari di protezione nuovi e imbottiture silenziatrici che possono essere sostituiti in pochi semplici passi.
Le cuffie 3MTM PeltorTM OptimeTM II sono state sviluppate per l’uso in ambienti estremamente rumorosi, utilizzando auricolari di protezione imbottiti con una esclusiva combinazione di liquido e schiuma. Il risultato è una tenuta ottimale unita a una pressione di contatto ridotta, garantendo il massimo comfort anche in caso di un utilizzo prolungato. Gli auricolari di protezione sono dotati di canali di aerazione e sono rivestiti con una schiuma morbida e igienica. Optime II è la scelta adatta per ambienti ad elevato rumore industriale, nell’utilizzo di macchine per l’edilizia, negli aeroporti e nel settore agricolo. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Il kit contiene auricolari di protezione nuovi e imbottiture silenziatrici che possono essere sostituiti in pochi semplici passi.
Prezzo unitario €
7,52
Codice
C4204319
Prezzo unitario €
***
Codice
C4204317
Codice
C4204309
C4075979
C4204311
Tipo SNR
Fascetta per il 31 capo
Fascetta per il 31 collo
Prezzo unitario €
27,66
26,88
Pieghevole 31 32,75
1390
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10454
10417
10431
10409
10407


































































































   1402   1403   1404   1405   1406