Page 1403 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1403
Udito - auricolari intercambiabili | Udito - sistema Peltor Optime
LASERTRAK Tappi auricolari monouso e rilevabili con cordoncino
13822 Inserti auricolari riutilizzabili rilevabili al metal detector H20
I tappi auricolari LASERTRAK rilevabili con cordoncino, sono forniti in una scatola dispenser di singole paia confezionate
Tappi monouso nei colori brillanti arancio e blu con cordoncino e componenti di sicurezza rilevabili in metallo non ferroso.
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35
Tipo filo dell’inserto
Quantity auricolare/ Senza Prezzo
Facile utilizzo:
• Modello di tipo tradizionale
• Design che facilita le operazioni di inserimento e posizionamento
• Colore ad elevata visibilità per facilitare il rispetto delle norme
• Ogni paio è completo di busta richiudibile
• Con cordino e rilevabili al metal detector
• Privi di lattice, silicone e ftalati
Cuffie antirumore 3MTM PeltorTM OptimeTM I
La cuffia 3MTM PeltorTM OptimeTM I offre una protezione versatile ed è particolarmente leggera e comoda da indossare. Unisce un basso profilo a una eccezionale profondità interna, che la rendono adatta ad essere utilizzata con altri dispositivi garantendo all’orecchio il massimo comfort. La cuffia 3MTM PeltorTM OptimeTM
I è la scelta ideale per lavori di breve o lunga durata. Gli ampi auricolari di protezione sono imbottiti con una esclusiva combinazione di liquido e schiuma e garantiscono allo stesso tempo un’ottima tenuta e una pressione di contatto ridotta. Il suo uso è l’ideale in ambienti con rumore industriale moderato, quali officine, carrozzerie e tipografie, ma è anche adatta a lavori all’aria aperta. Risponde ai requisiti della norma EN 352-1.
Codice Quantity (pairs) SNR
C4166803 100 27
Prezzo unitario €
29,46
Inserto auricolare rilevabile in schiuma
Codice (pairs)
C4196709 100
cordoncino unitario €
Cordonato 93,37
13821 Inserti auricolari monouso rilevabili al metal detector H10
Inserto auricolare monouso in schiuma PU morbido rilevabile in metallo per l’utilizzo nel settore alimentare. Elevato livello di attenuazione. Disponibile in cavo / senza cavo. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
13
H=36 M=35
Codice
L=34 SNR=37
Quantità di contenuti
Prezzo unitario €
76,91
C6822365 200
Inserto auricolare rilevabile presagomato con cordoncino
• Schiuma morbida conformabile per facilitare l’inserimento
• Colore ad elevata visibilità per facilitare il rispetto delle norme
• Confezionamento a coppia, con cordino
• Privi di lattice, silicone e ftalati
Codice
C4172883
C4204307
C4204306
Tipo SNR
Fascetta per il 27 capo
Fascetta per il 26 collo
Prezzo unitario €
17,92
18,85
Prezzo unitario €
21,53
Pieghevole 28 23,48
Codice Quantity (pairs) SNR
C4166802 100 34
Inserto auricolare rilevabile riutilizzabile termoplastico con cordoncino per utilizzo nel settore alimentare. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Prezzo Codice Quantità di contenuti unitario €
C6822366 200 34,25
Dispositivi di protezione individuale
1389
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6954 9798
216037
216036
6953
10391