Page 1402 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1402
Udito - auricolari con fascetta | Udito - auricolari intercambiabili
FUSION Tappi auricolari riutilizzabili e rileva- bili con cordoncino
Archetto OI
Tappi antirumore in schiuma di poliuretano con fascia nera.
3MTME-A-RTM TracerTM Detectable
Gli esclusivi inserti auricolari di misura unica 3MTM TracerTM offrono un alto livello di attenuazione oltre a essere rilevabili al metal detector. L’inserto auricolare riutilizzabile include un cordoncino blu rilevabile al metal detector che lo rende ideale per l’industria
di trasformazione alimentare. È inoltre resistente all’umidità ed è dotato di cordoncino. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Rilevabili FUSION Grandi
I tappi auricolari riutilizzabili e rilevabili combinano uno stelo rigido, che consente un inserimento facile, con flange morbidissime che assicurano un comfort eccezionale per tutto il giorno.
Disponibili in due taglie per assicurare un’adeguata e comoda aderenza
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
Codice Quantity (pairs)
C3978616 1
Prezzo unitario €
3,59
Codice Quantity (pairs)
C4204332 50
Prezzo SNR unitario €
32 142,91
Codice
Quantity (pairs)
Tipo filo dell’inserto au- ricolare/ Senza cordoncino
Dimen- sione
Prezzo unitario €
C4196692 50
C4196693 50
Cordonato Grandi 156,63
Cordonato Piccola 156,63
SMARTFIT Tappi auricolari riutilizzabili e rilevabili con cordoncino
3MTM E-A-RTM EARSoftTM Metal Detectable
3MTM E-A-RTM TracerTM 20 Detectable
13
con cordoncino. Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM EARSoftTM Metal Detectable sono realizzati in schiuma di poliuretano a lenta espansione, che proporziona una distribuzione uniforme della pressione unendo flessibilità e protezione a un comfort ottimale. Hanno inoltre un cordoncino blu rilevabile al metal detector e una sfera di acciaio inossidabile integrata nell’inserto auricolare blu, classificato come non alimentare. Sono ideali per l’industria di trasformazione alimentare. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Questo inserto auricolare rilevabile al metal detector
a bassa attenuazione è ideale per l’industria di trasformazione alimentare o nei casi in cui la contaminazione acustica possa generare problemi. L’inserto auricolare contiene un filtro non ferroso e un cordoncino completamente rilevabile al metal detector di colore blu non alimentare. È inoltre resistente all’umidità, riutilizzabile e dotato di cordoncino. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Rilevabili SMARTFIT con cordoncino (Busta di plastica) Tappi auricolari riutilizzabili e rilevabili con Tecnologia a Materiale Conformante; I materiali all’avanguardia sono sensibili al calore del corpo e si adattano alla forma dell’orecchio al quale sono applicati offrendo un’aderenza personalizzata che migliora indossandoli più a lungo.
H: 32 M: 27 L: 23 SNR: 30 EN352-2
Codice Quantità di contenuti SNR
C4204280 200 36
Prezzo unitario €
145,85
Codice Quantity (pairs) SNR
C4204333 50 20
Prezzo unitario €
148,22
Codice
C4196697
Tipo filo dell’inserto Quantity auricolare/ Senza
(pairs) cordoncino
50 Cordonato
Prezzo unitario €
100,34
1388
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10341 6683
10346 10347
9704 9699