Page 138 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 138
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
DVV-13 Moltiplicatore di forza DREMOPLUS ALU 1300 Nm
Particolarmente adatto per:
• Industria, cantieristica, autofficine, tecnica agricola
• Costruzione di ponti, navi, aerei, ferrovie; raffinerie
• Industria meccanica e costruzione di impianti, manutenzione
Esecuzione:
• Moltiplicatore di forza meccanico, azionato a mano per un serraggio controllato di viti e l’allentamento di collegamenti a vite
• Con rotismo epicicloidale monostadio
• Cassa in alluminio ad alta prestazione
• Con braccio di azionamento inclinato, a “Z” in acciaio al cromo vanadio
• Optional: attrezzamento con un braccio di azionamento diritto a “L”, con quadro di attacco regolabile in lega leggera
• Moltiplicazione con rapporto 1:5 effettivo
• Precisione garantita: tolleranza migliore di +/- 3 %
• Da azionare unitamente a una chiave dinamometrica
• 1 modello con carico massimo di 1300 N·m
• Disponibile anche come set (n. DVV-13ZG) con tre inserti diversi a bussola per avvitatori mis. 27, 30, 32 mm
• Quadro di uscita con foro per inserti a bussola di avvitatori con perno e anello di sicurezza
Fornitura:
• Moltiplicatore di forza DREMOPLUS ALU
• Con braccio di azionamento a “Z” inclinato
• Fornitura in stabile valigetta da trasporto con inserto in espanso
• Certificato di prova in fabbrica e tabella d’impostazione
• Informazioni dettagliate disponibili su richiesta
Codice
C4368667
C4984251
Numero di modello
DVV-13Z
DVV-13ZG
indice di coppia
5:1
5:1
Coppia trasmissibile (Nm)
270 -1300 Nm
270 -1300 Nm
Prezzo unitario €
1037,25
1087,50
Moltiplicatore di forza DREMOPLUS ALU
1
Particolarmente adatto per:
• Industria, cantieristica, autofficine, tecnica agricola, macchine edili
• Costruzione di ponti, navi, aerei, ferrovie; raffinerie
• Industria meccanica e costruzione di impianti, manutenzione
Esecuzione:
• Moltiplicatore di forza meccanico, azionato a mano per un serraggio controllato di viti e l’allentamento di collegamenti a vite
• Con rotismo epicicloidale monostadio
• Cassa in alluminio ad alta prestazione
• Moltiplicazione con rapporto di trasmissione 1:4 o 1:5,5 effettivo
• Precisione garantita: tolleranza migliore di +/- 3 %
• Da azionare unitamente a una chiave dinamometrica
• 2 modelli con carico massimo di 2000 N·m o 2800 N·m
• Modello -Z: con braccio di azionamento inclinato, a “Z” in acciaio al cromo vanadio
• Modello -L: con un braccio di azionamento diritto a “L”, con quadro di attacco regolabile in lega leggera
• Quadro di uscita con foro per inserti a bussola di avvitatori con perno e anello di sicurezza
Fornitura:
• Moltiplicatore di forza DREMOPLUS ALU
• Con braccio di azionamento integrato in modo fisso, secondo il modello, a “L” o a “Z”
• Fornitura in stabile valigetta da trasporto con inserto in espanso
• Certificato di prova in fabbrica e tabella d’impostazione
• Informazioni dettagliate disponibili su richiesta
Codice
C4161236
C4984246
C4984247
C4984248
Numero di modello
DVI-20L
DVI-20Z
DVI-28L
DVI-28Z
indice di coppia
4:1
4:1
5,5:1
5,5:1
Coppia trasmissibile (Nm)
500 - 2000 Nm
500 - 2000 Nm
550 - 2800 Nm
550 - 2800 Nm
Prezzo unitario €
1524,75
1156,50
1686,75
1351,50
124
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43322 43327