Page 1396 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1396

Udito - auricolari con corda monouso
LL-30 LASERLITE Tappi auricolari monouso con cordoncino
304S Tappi auricolari monouso con cord- oncino
Firm Fit con cordoncino busta in polietilene
I tappi auricolari con cordoncino LL-30 LASERLITE sono caratterizzati da colori vivaci che rendono visibile la protezione.
La schiuma autoregolante si espande per adattarsi virtualmente a qualunque canale auricolare. 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
Tappi auricolari in schiuma con cordoncino 304S, confezionati a singole paia fornite in una scatola dispenser, taglia Piccola
Tappi PU in schiuma in due taglie per assicurare un’adeguata e comoda aderenza - Forma conica per un inserimento semplice
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
Codice
C6854650
C6854651
Quantità di contenuti
100
100
Descrizione Prezzo del prodotto unitario €
Firm Fit 46,50 Corded
polybag
Firm Fit 52,00 Corded
Paperbag
Tipo filo dell’inserto Quantity auricolare/ Senza
Codice (pairs) cordoncino
C6464200 100 Cordonato
Prezzo unitario €
***
Codice
C6926988
Quantity (pairs)
100
Dimen- Prezzo sione unitario €
Piccola
***
MAX-30 Tappi auricolari monouso con cordoncino
304L Tappi auricolari monouso con cordon- cino
67212 JACKSON SAFETY* Inserti auricolari monouso H10
13
I tappi auricolari MAX-30 con cordoncino, grazie al design a forma di campana sono facili da inserire e contrastano la tendenza alla fuoriuscita dall’orecchio - Altissima protezione contro il rumore.
Tappi auricolari in schiuma con cordoncino 304L, confezionati a singole paia fornite in una scatola dispenser, taglia Grande
Tappi PU in schiuma in due taglie per assicurare un’adeguata e comoda aderenza - Forma conica per un inserimento semplice.
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
• Schiuma morbida conformabile per facilitare l’inserimento
• Colore ad elevata visibilità per semplificare il monitoraggio della conformità alle norme
• Confezionamento a coppia, con cordino
• Privi di lattice, silicone e ftalati
• Risponde ai requisiti della norma EN 352-2
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Tipo filo dell’inserto Quantity auricolare/ Senza
Codice (pairs) cordoncino
C6926993 100 Cordonato
Prezzo unitario €
***
Codice
Quantity (pairs)
Dimen- Prezzo sione unitario €
Grandi ***
Codice
C4165768
Quantity (pairs)
100
Prezzo SNR unitario €
31 14,34
C6926987 100
1382
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
9795 9794
9691 9692
6957
193833


































































































   1394   1395   1396   1397   1398