Page 1397 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1397
Udito - auricolari con corda monouso | Udito - auricolari riutilizzabili
Inserto auricolare preformato con cordon- cino 3MTM E-A-RTM UltrafitTM
Inserto auricolare preformato con cordon- cino 3MTM E-A-RTM UltrafitTM 14
Inserto auricolare in schiuma con cordoncino
Morbidi inserti auricolari in schiuma monouso in PU con cordoncino. Autoregolanti per minimizzare la pressione sul canale auricolare e massimizzare la protezione dal rumore. Fornito con cavo per prevenire la perdita spina. Conforme alla normativa EN 352-2.
Gli esclusivi inserti auricolari 3MTM E-A-RTM UltrafitTM sono di taglia unica e sono adatti alla maggior parte dei condotti auditivi, offrendo un alto livello di attenuazione. Sono realizzati in materiali flessibili preformati che si adattano perfettamente all’orecchio. Questo inserto auricolare è comodo, igienico ed economico poiché può essere lavato. Risponde ai requisiti della norma
EN 352-2.
Inserto auricolare riutilizzabile a bassa attenuazione realizzato in gomma siliconica. L’inserto auricolare utilizza un’esclusiva tecnologia filtrante che elimina i picchi in contesti a basso livello di rumore dannoso, permettendo allo stesso tempo di mantenere una normale conversazione o di ascoltare trasmissioni musicali. È resistente all’umidità, riutilizzabile e dotato di cordoncino. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
H=32 M=30 L=30 SNR=33
Codice
Prezzo unitario €
C6822362 25,20
Prezzo unitario €
107,89
Codice Quantity (pairs) SNR
C4204335 50 14
Prezzo unitario €
105,78
Codice
Quantity (pairs) SNR
C4204336 50 32
Inserto auricolare preformato con cordon- cino 3MTM E-A-RTM UltrafitTM X
Inserto auricolare preformato con cordon- cino 3MTM E-A-RTM UltrafitTM 20
SMARTFIT Tappi auricolari riutilizzabili con cordoncino
13
Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM UltrafitTM X sono caratterizzati una un innovativo stelo con impugnatura a pistola, la cui forma angolata è stata progettata per garantire a chi li indossa maggiore controllo manuale
e facilità di inserimento. Questo particolare inserto auricolare riutilizzabile viene fornito in una confezione di plastica anch’essa riutilizzabile che ne assicura l’igiene anche quando non viene utilizzato.
Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM UltrafitTM 20 sono ideali in situazioni a basso livello di rumore. Specifici per questo livello di rumore, permettono di mantenere conversazioni e ascoltare musica in sottofondo mentre salvaguardano l’utente dalla perdita dell’udito. L’inserto auricolare è resistente all’umidità, riutilizzabile e dotato di cordoncino. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Tappi SMARTFIT con cordoncino e scatola a coperchio ribaltabile
Tappi auricolari riutilizzabili con Tecnologia a
Materiale Conformante; I materiali all’avanguardia
sono sensibili al calore del corpo e si adattano alla forma dell’orecchio al quale sono applicati offrendo un’aderenza personalizzata che migliora indossandoli più a lungo.
Tipo filo dell’inserto
auricolare/ Senza Codice cordoncino
C4204337 Cordonato
Prezzo unitario €
101,76
H: 32 M: 27 L: 23 SNR: 30 EN352-2
Quantity (pairs)
50
Prezzo unitario €
101,76
Codice
Quantity (pairs) SNR
Tipo filo dell’inserto Quantity auricolare/ Senza
(pairs) cordoncino
Prezzo unitario €
73,16
C4204334 50 20
Codice
C4196694 50 Cordonato
Dispositivi di protezione individuale
1383
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10360
216033
10352 10349
9701 10351