Page 1394 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1394
Udito - auricolari monouso | Udito - auricolari con corda monouso
Firm Fit senza cordoncino per il dispenser di ricariche
Inserti a forma di mezza sfera 3MTM E-A-RTM ExpressTM
67227 KLEENGUARD* H30 Tappi ComfortFlex per uso prolungato - Arancio /senza cordino
Tappi e auricolari senza lattice e silicone studiati
per prevenire i danni all’udito, migliorare il
comfort, garantire la massima sicurezza, evitare le contaminazioni e contenere i costi. Ideali per l’uso in aree industriali molto rumorose.
Formato senza cordoncino. Il disegno unico a forma di mezza sfera degli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM Express consente alla schiuma di comprimersi facilmente. L’inserto si posiziona senza alcuno sforzo all’interno dell’orecchio e si espande lentamente, rendendolo adatto a proteggere la maggior parte dei condotti uditivi. L’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM Express ha un’impugnatura per l’inserimento che ne rende più igienica la manipolazione e la sistemazione. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Quantità di con- Codice tenuti
C6558990 50
Colore
Prezzo unitario €
Arancio 4,47
Tipo filo dell’inserto
auricolare/ Senza Codice cordoncino
C4204285 Non cordonato
Quantity (pairs)
100
Prezzo unitario €
73,65
Codice
C6854656
C6854660
Quantità di contenuti
200
500
Prezzo unitario €
33,00
76,00
Inserti a forma di mezza sfera 3MTM E-A-RTM Push-insTM
Inserti a forma di mezza sfera 3MTM E-A-RTM Push-insTM
Inserto auricolare in schiuma
13
Morbidi inserti auricolari in schiuma monouso in PU. Autoregolanti per minimizzare la pressione sul canale auricolare e massimizzare la protezione dal rumore. Conformi alla norma EN 352-2.
Formato senza cordoncino. I tappi auricolari 3MTM E-A-RTM Push-insTM rivoluzionano il concetto di protezione dell’udito proporzionando più vantaggi
di qualunque altro tipo di inserto auricolare. Non è necessario affusolare l’inserto, una leggera pressione è tutto quello che serve per assicurarne un inserimento facile e corretto. La forma e la misura dell’estremità
in schiuma ne permettono il comodo adattamento alla maggior parte dei condotti uditivi, mentre il corpo interno per l’inserimento consente una sistemazione più igienica.
Formato con cordoncino. Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM Push-insTM rivoluzionano il concetto di protezione dell’udito proporzionando più vantaggi di qualunque altro tipo di inserto auricolare. Non occorre affusolare l’inserto, una leggera pressione è tutto quello che serve per assicurarne un inserimento facile e corretto. La forma e la misura dell’estremità in schiuma ne permettono il comodo adattamento alla maggior parte dei condotti uditivi, mentre lo stelo flessibile per l’inserimento consente una sistemazione più igienica. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
H=32 M=30 L=30 SNR=33
Prezzo unitario €
17,25
Codice Colore
C6822361 Giallo
Quantity (pairs)
100
Prezzo unitario €
36,82
Codice
C4204287
Quantity (pairs)
100
SNR
38 dB
Tipo filo dell’inserto
auricolare/ Senza Codice cordoncino
C4204286 Cordonato
Quantity (pairs)
100
Prezzo unitario €
71,59
1380
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
216032
200344
10337
10335
10338
193836