Page 1395 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1395
Udito - auricolari con corda monouso
Tappi a forma di mezza sfera 3MTM E-A-RTM ExpressTM
3MTM EARSoftTM FX
3MTM E-A-RTM Classic soft
con cordoncino. L’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM ClassicTM Soft è composto da una esclusiva composizione schiumosa che si scalda a contatto
con la temperatura corporea e diventa più soffice, permettendo all’inserto auricolare di adattarsi alla forma del condotto auditivo dell’utente. L’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM ClassicTM Soft fornisce un’eccellente tenuta grazie alla sua capacità di prendere la forma
del condotto auditivo e assicura un maggiore comfort all’utente. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Formato con cordoncino. Il disegno unico a forma
di mezza sfera degli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM Express consente alla schiuma di comprimersi facilmente. L’inserto si posiziona senza alcuno sforzo all’interno dell’orecchio e si espande lentamente, rendendolo adatto a proteggere la maggior parte dei condotti uditivi. L’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM Express ha uno stelo per l’inserimento che ne rende più igienica la manipolazione e la sistemazione. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
con cordoncino. L’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM FX è attualmente l’inserto della nostra serie che garantisce la maggiore protezione. Grazie alla sua rifinitura liscia affusolata, l’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM FX assicura un inserimento più agevole e lo rende confortevole da indossare. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Tipo filo dell’inserto Quantity auricolare/ Senza
Prezzo unitario €
***
Quantità di Codice contenuti
C4204284 100
Prezzo unitario €
110,98
Codice
(pairs)
cordoncino
Cordonato
SNR
26 dB
C4204282 200
Prezzo unitario €
50,47
Codice
C4204329
Quantity (pairs)
200
SNR
36 dB
Inserto auricolare in schiuma con cordoncino 3MTM 1110
3MTM EARSoftTM yellow neon
3MTM E-A-RTM Classic
13
I comodi inserti in schiuma con cordoncino 3MTM 1110 sono inserti auricolari in poliuretano morbidi, monouso e garantiscono un’ottima protezione. La schiuma di poliuretano morbida proporziona a chi li indossa il massimo comfort. Superficie liscia e resistente allo sporco. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
con cordoncino. Gli inserti 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM Yellow Neon sono realizzati in schiuma di poliuretano
a lenta espansione. Un tappo che proporziona
una distribuzione uniforme della pressione unendo flessibilità e protezione a un comfort ottimale. Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM,Yellow Neon, realizzati in schiuma di poliuretano a lenta espansione, forniscono alti livelli di comfort e di protezione. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
con cordoncino. Classic Small. Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM Classic sono realizzati in morbida schiuma polimerica fonoassorbente, garantendo un’eccellente protezione dell’udito e un comfort durevole. Ideali da utilizzare in caso di rumore elevato, sia sul luogo di lavoro che nel proprio tempo libero. Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM ClassicTM assicurano un comfort eccellente e sono resistenti all’umidità. La possibilità di pulirli fino a 3 volte li rende un opzione decisamente economica.
Codice Quantity (pairs)
C3967784 100
SNR
31 dB
Prezzo unitario €
47,79
Prezzo unitario €
***
Codice
C4204279
Quantità di contenuti SNR
500 36
Codice Quantity (pairs)
C4204274 200
SNR
28 dB
Prezzo unitario €
***
Dispositivi di protezione individuale
1381
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10334
10336
10330
10332
10314
10316