Page 1398 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1398

Udito - auricolari riutilizzabili
CLARITY 656S Tappi auricolari riutilizzabili con cordoncino e filtrazione del suono
67227 KLEENGUARD* Tappi multiuso per le orecchie ComfortFlex H30
FUSION Tappi auricolari riutilizzabili con cordoncino
Tappi auricolari CLARITY 656S, taglia Piccola Tecnologia Clarity di filtrazione del suono per migliorare la comunicazione
Lo stelo trasparente è ideale per chi lavora nel settore dell’intrattenimento che richiede una protezione discreta
Disponibili in due taglie per assicurare un’adeguata e comoda aderenza
H: 24 M: 19 L: 17 SNR: 22 EN352-2
In confezione da 10 paia.
FUSION Grandi
I tappi auricolari riutilizzabili combinano uno stelo rigido, che consente un inserimento facile, con flange morbidissime che assicurano un comfort eccezionale per tutto il giorno.
Disponibili in due taglie per assicurare un’adeguata e comoda aderenza
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
Modello esclusivo a cono:
• Inserimento rapido e confortevole, nessuna necessità di preformare la schiuma, fornisce protezione sin dall’istante dell’inserimento
• La flessibilità dell’impugnatura e la morbidezza
della superficie esterna lavorano insieme per fornire maggiore comfort all’utilizzatore
• Operazioni di inserimento e rimozione agevoli e igieniche, la soluzione riduce al minimo le possibilità di contaminazione mano/schiuma
• Ogni paio è dotato di confezione riutilizzabile
• Riutilizzabili, contribuiscono alla riduzione del costo in uso
• Privi di lattice, silicone e ftalati
• Risponde ai requisiti della norma EN 352-2
Tipo filo dell’inserto
auricolare/ Senza Codice cordoncino
Dimen- sione
Prezzo unitario €
Quantity Codice (pairs)
C4196695 50
C4196696 50
Tipo filo dell’inserto au- ricolare/ Senza cordoncino
Dimen- Prezzo sione unitario €
C4196688 Cordonato Piccola 45,49
Tappi auricolari CLARITY 656S con cordoncino, taglia Grande
Tecnologia Clarity di filtrazione del suono per migliorare la comunicazione
Lo stelo trasparente è ideale per chi lavora nel settore dell’intrattenimento che richiede una protezione discreta
Disponibili in due taglie per assicurare un’adeguata e comoda aderenza
Cordonato Piccola 119,92
Cordonato Grandi 119,92
Codice Quantity (pairs) SNR
C3954369 50 28
Prezzo unitario €
20,65
NEUTRON Tappi auricolari riutilizzabili con cordoncino
CLARITY 656L Tappi auricolari riutilizzabili con cordoncino e filtrazione del suono
13
MaxifitPro Tappi per orecchie con cordicella
Tappi per orecchie con cordicella riutilizzabili e lavabili con custodia compatta. Conformi alla norma EN 352- 2. SNR=26
Tappi NEUTRON con cordoncino e scatola a coperchio ribaltabile
I morbidi tappi auricolari TPE riutilizzabili con flange ergonomiche, sono facili da inserire ed offrono un comfort eccezionale garantendo protezione contro livelli moderati di rumore ed evitando una protezione eccessiva.
Codice Quantity (pairs)
C3978615 1
Prezzo unitario €
1,33
H: 24 M: 19 L: 17 SNR: 22 EN352-2
H: 21 M: 18 L: 14 SNR: 20 EN352-2
Tipo filo dell’inserto Quantity auricolare/ Senza
Quantity Codice (pairs)
C4196689 10
Tipo filo
dell’inserto au- ricolare/ Senza Dimen- cordoncino sione
Prezzo unitario €
Codice (pairs)
C4196703 50
cordoncino
Cordonato
Prezzo unitario €
70,92
Cordonato Grandi 45,49
1384
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
9696 9695
9792
9703
6679
6949


































































































   1396   1397   1398   1399   1400