Page 1393 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1393
Udito - auricolari monouso
Inserto auricolare in schiuma 3MTM 1100
Firm Fit senza cordoncino busta in polietilene
Tappi antirumore per orecchie in schiuma di poliuretano
Si adattano automaticamente per minimizzare la pressione sull’orecchio e massimizzare la protezione dal rumore. SNR=33 Conformi alla norma EN 352-2.
I comodi inserti in schiuma nel formato senza cordoncino 3MTM 1100 sono inserti auricolari in poliuretano morbidi, monouso e garantiscono un’ottima protezione. La schiuma di poliuretano morbida proporziona a chi li indossa il massimo comfort. Superficie liscia e resistente allo sporco. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Codice Quantity (pairs)
C3967785 200
SNR
31 dB
Prezzo unitario €
38,32
Inserti auricolari FIRM FIT
• 40% PIÙ MORBIDI: anche solo al tatto è possibile rendersi conto che Firm Fit è più morbido degli altri inserti auricolari cilindrici.
29% DI PRESSIONE IN MENO: Firm Fit esercita una minore pressione di espansione sul condotto uditivo rispetto ad altri inserti auricolari cilindrici
• MAGGIORE PROTEZIONE: con un SNR di 37
dB, Firm Fit fornisce un’eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti a media o alta intensità di inquinamento acustico
• EASY TO INSERT: richiedono una pressione inferiore per scivolare all’interno. I lenti tempi di recupero offrono un ampio margine per un corretto inserimento nel condotto uditivo
• FACILI DA VEDERE: Il caratteristico colore arancione intenso li rende facili da individuare
Codice
C4164502
Quantity (pairs)
100
Prezzo unitario €
20,91
67210 JACKSON SAFETY* Inserti auricolari monouso H10
LL-1 LASERLITE Tappi auricolari monouso
I tappi auricolari LL-1 LASERLITE sono caratterizzati da colori vivaci che rendono visibile la protezione.
La schiuma autoregolante si espande per adattarsi virtualmente a qualunque canale auricolare. 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2 Tipo filo
Quantità di contenuti
200
200
Descrizione Prezzo
Codice
C6854654
C6854655
del prodotto
Firm Fit Uncorded polybag Firm Fit Uncorded Paperbag
unitario €
35,00
32,00
13
MAX-1 Tappi auricolari monouso
dell’inserto auricolare/ Senza cord-
Codice Quantity (pairs) oncino
C6410530 200 Non cordonato
Prezzo unitario €
• Schiuma morbida conformabile per facilitare l’inserimento
• Colore ad elevata visibilità per facilitare il rispetto delle norme
• Confezionamento a coppia, senza cordino
• Privi di lattice, silicone e ftalati
• Risponde ai requisiti della norma EN 352-2
Codice Quantity (pairs) SNR
C3954365 200 31
Prezzo unitario €
16,06
I tappi auricolari MAX-1 MAX grazie al design a forma di campana sono facili da inserire e contrastano la tendenza alla fuoriuscita dall’orecchio - Altissima protezione contro il rumore. 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Tipo filo dell’inserto auricolare/ Senza cord-
Codice Quantity (pairs) oncino
C6464199 200 Non cordonato
Prezzo unitario €
***
Dispositivi di protezione individuale
1379
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9793
10333
9796
193832
6958
6680