Page 1392 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1392

Udito - auricolari monouso
Erogatore di inserti auricolari
Una robusta soluzione per l’erogazione degli inserti auricolari Q-Safe (venduti a parte). Questa soluzione offre controllo dell’utilizzo, migliore igiene e una riduzione nel packaging e può essere installata autonomamente o a parete
3MTM E-A-RTM Classic
3MTM EARSoftTM yellow neon
Confezione a cuscinetto. Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM Classic sono realizzati in schiuma polimerica morbida fonoassorbente, garantendo un’eccellente protezione dell’udito e un comfort durevole. Ideali da utilizzare in caso di rumore elevato, sia sul luogo di lavoro che nel proprio tempo libero. Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM ClassicTM assicurano un comfort eccellente e sono resistenti all’umidità. La possibilità
di pulirli fino a 3 volte li rende un opzione decisamente economica. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
senza cordoncino. Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM Yellow Neon sono realizzati in schiuma
di poliuretano a lenta espansione. Un inserto che proporziona una distribuzione uniforme della pressione unendo flessibilità e protezione a un comfort ottimale. Gli inserti auricolari 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM
Yellow Noen, realizzati in schiuma di poliuretano a lenta espansione, forniscono alti livelli di comfort e di protezione. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Prezzo unitario €
27,45
Codice Quantità di contenuti SNR
C4204327 250 28
Prezzo unitario €
48,67
Codice
C4204278
Tipo filo
dell’inserto au- Quantity ricolare/ Senza
(pairs) cordoncino
250 Non cordonato
Prezzo unitario €
41,97
Codice
C6822367
Ricarica per erogatore di inserti auricolari
Confezione di ricarica per inserti auricolari monouso morbidi in schiuma PU.
La schiuma autoregolante si espande per adattarsi virtualmente a qualunque canale auricolare. Conforme alla normativa EN 352-2.
Busta in plastica di 3MTM E-A-RTM Classic soft
senza cordoncino. L’inserto auricolare 3MTM
E-A-RTM ClassicTM Soft è composto da una esclusiva composizione schiumosa che si scalda a contatto
con la temperatura corporea e diventa più soffice, permettendo all’inserto auricolare di adattarsi alla forma del condotto auditivo dell’utente. L’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM ClassicTM Soft fornisce un’eccellente tenuta grazie alla sua capacità di prendere la forma
del condotto auditivo e assicura un maggiore comfort all’utente. La sua resistenza all’umidità lo rende inoltre adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
3MTM EARSoftTM FX
13
H=36 M=34 L=33 SNR=37
Quantità di Codice contenuti
C6822368 500
senza cordoncino. L’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM FX è attualmente l’inserto della nostra serie che garantisce la maggiore protezione. Grazie alla sua rifinitura liscia affusolata, l’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM FX assicura un inserimento più agevole e lo rende confortevole da indossare. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Colore
Prezzo unitario €
Codice
C4204281
Quantity (pairs)
200
SNR
39 dB
Prezzo unitario €
19,16
Arancio 59,48
Quantità di Codice contenuti
C4204328 200
SNR
36 dB
Prezzo unitario €
39,14
1378
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
216039
216038
10315
10313
10331
10317


































































































   1390   1391   1392   1393   1394