Page 1386 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1386
Protezioni per gli occhi - saldatura
Lamador
Elmetto piccolo e leggero per saldatura in materiale termoplastico resistente agli urti. Dotato di casco regolabile con cremagliera e visore ribaltabile. Fornito con lenti 10 oscurate. Conforme alla normativa EN175.
Occhiali per saldatura 3MTM MaximTM
Codice Colore delle lenti
C3956784 Gradazione 10
Prota Shell Baby
Dimensione
50 x 108 mm
Prezzo unitario €
***
Gli occhiali 3MTM MaximTM hanno lenti asferiche che consentono una autentica visione a 180° e una protezione dell’occhio maggiore. I canali di aerazione presenti lungo le lenti permettono di ridurre l’appannamento grazie a un rivestimento DX resistente ad appannamento, graffi e prodotti chimici. Ponte sottile morbido e universale con protezione frontale dotata di cuscinetti a doppia iniezione che assicura maggiore comfort e capacità di assorbimento urti. Lunghezza dell’asta regolabile e calibratura dell’angolo pantoscopico. Disponibili con 6 lenti rifinite con rivestimento DX e finitura a specchio. Risponde ai requisiti della norma EN 166, EN169.
Codice
C4203579
C4203580
Colore delle lenti
Colore della montatura
Prezzo unitario €
14,83
14,83
Gradazione 3 Nero
Gradazione 5 Nero
Occhiali protettivi per saldatura a gas GW5 con sistema flip-up
13
Elmetto per saldatura di taglia piccola realizzato in fibra vulcanizzata con casco regolabile e visore fisso. Disponibile in versione con visore fisso o ribaltabile. Fornito con lenti di oscuramento 10.
Occhiali protettivi da saldatura con sistema flip-up classico. Risponde ai requisiti della norma EN 166, EN175 & EN169.
Codice
C3956790
C4198380
C3956791
Descrizione del prodotto
PROTA SHELL BABY RIBALT. LENTE 50 X 108
10
PROTA SHELL BABY FISSO LENTE 50 X 108 10 50 x 108 mm
PROTA SHELL BABY FISSO LENTE 90 X 110 10 90 x 110 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
Prezzo unitario €
7,82
Dimensione
Codice
C4164514
Maschera da saldatore Cobra DIN 9-13
50 x 108 mm
Shellfo Nova
Schermo manuale da saldatura in materiale termoplastico leggero, con conchiglia dritta, resistente agli urti, adatto per tutte le appllicazioni di saldatura tranne quelle da effettuare al di sopra della testa. Fornito con piastra di oscuramento a lenti 10. Conforme alla normativa EN175.
Concepita e costruita secondo rigorosi standard, la maschera da saldatore Cobra, è costruita con alte specifiche con nylon 66. La maschera Cobra è stata disegnata espressamente in vista dell’utilizzatore e ha diverse caratteristiche uniche che ne aumentano la sicurezza e il comfort. Schermo antischizzo velocemente sostituibile. Regolazione dell’angolo con 5 punti di ancoraggio.
Prezzo Codice Colore delle lenti Dimensione unitario €
C3956786 Gradazione 10 50 x 108 mm ***
Codice
C4164507
Prezzo unitario €
186,55
1372
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
9583 9582
9577
6668
6662
10590