Page 1384 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1384

Protezioni per gli occhi - saldatura
Elmetto per saldature Fusion
I filtri attivi per saldatura forniscono una protezione affidabile. Che siano trasparenti o oscurati, assicurano protezione permanente contro emissioni UV/IR, calore, scintille e proiezioni. Il grado di protezione del filtro è definito per impedire accecamenti dovuti ad archi elettrici. I filtri attivi per saldatura devono sempre essere utilizzati
con una maschera per saldatura. Quando viene acceso un arco elettrico, i filtri attivi per saldatura vengono automaticamente oscurati e dopo che l’arco si è spento, tornano al loro stato iniziale trasparente. In questo modo i filtri attivi per saldatura liberano le mani del saldatore, riducendo le perdite di tempo, la fatica e migliorando enormemente la qualità grazie a un migliore posizionamento dell’arco. Questi filtri devono essere protetti da uno schermo protettivo in policarbonato esterno e interno. Standard EN379 / 175 / 166
FMX Futura
Rischio meccanico B.
Codice
C4154829
Fusion
Prezzo unitario €
123,82
Elmetti per saldatura Fibre-MetalTM interamente rivestiti. Le caratteristiche comprendono visore in vetro ribaltabile, casco mobile 3C che bilancia e stabilizza l’elmetto per offrire la massima produttività. Comfort garantito dall’estrema leggerezza, resistenza a scalfittura, agenti chimici, incrinatura e calore. Disponibili in un assortimento di modelli con grafica resistente alla scalfittura e al calore e con lenti a filtro auto-oscurante 4⁄9-13. Lenti con filtro 90 x 110 mm. Conformi alle normative EN175 e EN379.
Codice
C3956782
C4198381
C3956783
Descrizione del prodotto
FMX FUTURE FLAME SALDATURA A FIAMMA
FMX FUTURE DEMON
FMX FUTUREWIRE BURNER SALDATURA A FILO
Prezzo unitario €
***
***
***
13
Tigerhood 2999
I filtri attivi per saldatura forniscono una protezione affidabile. Che siano trasparenti o oscurati, assicurano protezione permanente contro emissioni UV/IR, calore, scintille e proiezioni. Il grado di protezione del filtro è definito per impedire accecamenti dovuti ad archi elettrici. I filtri attivi per saldatura devono sempre essere utilizzati
con una maschera per saldatura. Quando viene acceso un arco elettrico, i filtri attivi per saldatura vengono automaticamente oscurati e dopo che l’arco si è spento, tornano al loro stato iniziale trasparente. In questo modo i filtri attivi per saldatura liberano le mani del saldatore, riducendo le perdite di tempo, la fatica e migliorando enormemente la qualità grazie a un migliore posizionamento dell’arco. Questi filtri devono essere protetti da uno schermo protettivo in policarbonato esterno e interno. Standard EN379 / 175 / 166
Elmetti da saldatura Fibre-MetalTM in termoplastica di forma aerodinamica adatto per l’utilizzo nella maggior parte delle applicazioni di saldatura. Le caratteristiche comprendono visore in vetro ribaltabile, casco mobile che bilancia e stabilizza l’elmetto per offrire la massima produttività. Passaggio veloce ed affidabile da
Rischio meccanico B.
Codice Descrizione del prodotto
C4154808 Filtro elettro-ottico con gradazione variabile 6/8 - 9/13
Prezzo unitario €
91,36
un visore all’altro con protezione costante UV/IR. Comfort garantito dall’estrema leggerezza, resistenza a scalfittura, agenti chimici, incrinatura e calore. Disponibile con un assortimento di lenti 10 ad oscuramento fisso, 3-10 e 4/9-13 variabili auto-oscuranti. Lenti con filtro 90 x 110 mm. L’elmetto con lente ad oscuramento fisso è conforme alla normativa EN175 mentre l’elmetto con lente auto-oscurante è conforme alle normative EN175 e EN379.
Codice
C3956799
C3956800
C3956781
C3956780
C3956777
Prezzo Descrizione del prodotto Dimensione unitario €
ADF ***
ADF ***
TIGERHOOD 2999 DIN 4/9-13
TIGERHOOD 2999 DIN 3-10
TIGERHOOD 2999
90 x 110 mm ***
90 x 110 mm ***
90 x 110 mm 51,20
1370
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6914
6658
9560
9575


































































































   1382   1383   1384   1385   1386