Page 1385 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1385
Protezioni per gli occhi - saldatura
Tigerhood VL
Ricambi
Elmetto leggero e confortevole da utilizzare nella maggior parte delle applicazioni
di saldatura. Le caratteristiche comprendono visore in vetro ribaltabile con sistema
a regolabile a cremagliera che bilancia e stabilizza l’elmetto per offrire la massima protezione. Una morbida ed elastica guarnizione di tenuta nell’area del viso assicura una sovrapressione protettiva intorno al viso aumentando comfort e protezione per l’operatore. Comfort garantito dall’estrema leggerezza, resistenza a scalfittura, agenti chimici e calore. Fornitura completa di cartuccia ADF DIN3-10, condotto per l’aria, fascia supplementare per la detersione del sudore e manuale. Il kit è compatibile con tutti i sistemi Honeywell di erogazione di aria pura.
Lenti con filtro 90 x 110 mm. L’elmetto è conforme alle normative EN175, EN379 e EN12941.
Adatti all’uso con gli elmetti Tigerhood 2006, Tigerhood 2999 e Pipeliner.
Codice
C4198382
Prezzo unitario €
18,68
Codice Descrizione del prodotto
C3956794 TIGERHOOD VL
Tigerhood 2006
Dimensione
90 x 110 mm
Prezzo unitario €
***
ADC in edizione master
13
Elmetto aerodinamico per la saldatura Fibre-MetalTM in materiale termoplastico. Le caratteristiche comprendono visore in vetro sollevabile, casco mobile che bilancia e stabilizza l’elmetto per offrire la massima produttività. Comfort garantito dall’estrema leggerezza, resistenza a scalfittura, agenti chimici, incrinatura e calore. Disponibile nlle versioni con lenti 10 ad oscuramento fisso e 3-10 auto-oscuranti. Lenti con filtro 50 x 108mm. L’elmetto con lente ad oscuramento fisso è conforme alla normativa EN175 mentre l’elmetto con lente auto-oscurante è conforme alle normative EN175 e EN379.
Codice
C3956801
C3956779
C3956776
Elmetto leggero per saldatura realizzato dalla Noryl. Il filtro permette di selezionare diversi gradi di oscuramento dal 6 all’8 e dal 9 al 13 per un adattamento ottimale alle condizioni di lavoro inoltre riduce le aperture/chiusure indesiderate del filtro causate dalla luce circostante. Un dispositivo di rettifica on/off impedisce al filtro auto- oscurante di chiudersi quando si trova in modalità di rettifica. Eccezionale sistema ritardante che elimina il riverbero della saldatura dopo che il processo è stato fermato e il filtro è tornato in stato aperto. Adattato in modo ideale all’utilizzo con i sistemi respiratori Honeywell. Pienamente conforme alle normative EN175 e EN379.
Prezzo Descrizione del prodotto Dimensione unitario €
Codice Descrizione del prodotto
C3955090 MASTER EDITION ADC DIN 6-8/9-13
Dimensione
90 x 110 mm
Prezzo unitario €
***
ADF ***
TIGERHOOD 2006 DIN 3-10 50 x 108 mm ***
TIGERHOOD FUTURA 2006 50 x 108 mm 35,00
Dispositivi di protezione individuale
1371
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9586 9569
9578 9584