Page 1388 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1388
Udito - auricolari monouso
Misuratore di rumore 3MTM SD-200 con sistema OptimeTM Alert
Il misuratore di rumore SD-200 è uno strumento compatto e leggero, sviluppato per misurare accuratamente i livelli di rumore sul posto di lavoro.
• Strumento di misurazione del rumore compatto e leggero, adatto per la rilevazione del rumore nei luoghi di lavoro.
• Dispone di una funzione di calcolo del livello medio di pressione acustica.
• Interfaccia semplice e facile da usare.
• Sistema regolabile di segnalazione a LED che fornisce un riferimento visivo dei livelli acustici per mezzo di LED con colore verde, giallo e rosso.
• Batteria ricaricabile, con una durata massima di 50 ore
Distributore di 3MTM E-A-RTM One TouchTM
“Il sistema di erogazione 3MTM One TouchTM rappresenta una soluzione innovativa e può essere utilizzato con un’ampia gamma di tappi auricolari 3MTM E-A-RTM. Facile da utilizzare con un semplice movimento rotatorio, l’innovativo sistema è dotato di “beccuccio anti-spreco” che permette la fuoriuscita degli inserti auricolari monouso 3MTM E-A-RTM direttamente nel palmo della mano. L’accesso sia dalla parte frontale che da quella laterale permette di effettuare tale operazione con una sola mano tramite un movimento orario e antiorario.
Codice
C4204322
Confezione di ricarica con sacchetti a cuscinetto
Prezzo unitario €
50,47
Codice
C6613303
Rilevatore di distanza sonora 3MTM OptimeTM
Prezzo unitario €
***
13
Il sistema di allerta 3MTM OptimeTM fornisce una semplice e logica classificazione suddivisa per colori che permette la scelta del prodotto di protezione più opportuno. Il sistema di allerta 3MTM OptimeTM permette di rilevare il livello di rumore a cui si
è esposti e successivamente di stabilire, grazie alle icone colorate, in che banda sonora (RNR) si trovi il livello di rumore nel quale si opera. Prendere nota dell’icona e scegliere tra l’ampia gamma di prodotti quello che meglio si adatta alle proprie esigenze.
3MTM ClassicTM soft. L’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM ClassicTM Soft è composto da una esclusiva composizione schiumosa che si scalda a contatto con la temperatura corporea e diventa più soffice, permettendo all’inserto auricolare di adattarsi alla forma del condotto auditivo dell’utente. L’inserto auricolare 3MTM E-A-RTM ClassicTM Soft fornisce un’eccellente tenuta grazie alla sua capacità di prendere la forma del condotto auditivo e assicura un maggiore comfort all’utente. La sua resistenza all’umidità lo rende inoltre adatto ad ambienti di lavoro umidi, disponibile anche nel formato con cordoncino. Risponde ai requisiti della norma EN 352-2.
Codice
C4204321
C4204320
Descrizione del prodotto
Misuratore allarme acustico Optime alimentazione europea
Misuratore allarme acustico Optime alimentazione UK
Prezzo unitario €
537,66
537,66
Codice
C4204326
Quantity (pairs) SNR
500 36
Prezzo unitario €
49,57
1374
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10231
204782
10285
10282