Page 1387 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1387

Udito - auricolari monouso
STANDARD EUROPEI
SCEGLIERE LA PROTEZIONE IN BASE AL LIVELLO DI ESPOSIZIONE PREVISTO
È necessario ridurre l’esposizione al rumore sotto la soglia di 80 dB.*
*Primo livello di azione definito dalla Direttiva europea 2003/10/CE per un periodo di esposizione pari a otto ore.
Dispositivi di protezione individuale
SNR 30dB
Da 80 dB, si consiglia di indossare una protezione per l’udito (la protezione è obbligatoria da 85 dB)
180 dB
160 dB
140 dB
120 dB
100 dB
80 dB
60 dB
40 dB
20 dB
Il SNR (Single Number Rating – Valore di attenuazione) rappresenta il livello di attenuazione teorico fornito dal dispositivo. Quanto maggiore è il SNR, tanto maggiore è la protezione.
Ad esempio, se si è esposti a un livello di rumore di 110 dB (utilizzo di utensili elettrici portatili), è necessaria una protezione SNR minima di 30 dB.
110 dB - 30 dB = 80 dB
È fondamentale verificare il livello di attenuazione in riferimento al valore SNR indicato sulla confezione.
PROTEZIONI PER L’UDITO, PARAORECCHIE O TAPPI?
I paraorecchie e i tappi possono offrire lo stesso livello di protezione.
I tappi sono economici, discreti e possono essere riposti comodamente in tasca. Usa e getta o riutilizzabili, con o senza cavo: la scelta è vasta.
I paraorecchie sono resistenti e facili da indossare.
È fondamentale posizionare il dispositivo
di protezione in maniera corretta. Questo deve essere indossato per tutto il periodo di esposizione.
13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1373


































































































   1385   1386   1387   1388   1389