Page 1383 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1383
Protezioni per gli occhi - silvicoltura
Casco di protezione per il settore forestale 3MTM PeltorTM G500
Kit per guardia forestale EVOLite Deluxe
Casco in ABS arancione EVOLite con CR2 riflettente a elevata intensità. Dotato di portavisiera Surefit, visiera in reticella metallica da 20 cm e protezioni auricolari a elevata visibilità InterEx. Imbracatura con ruota a cricchetto per una vestibilità salda e comoda. Imbracatura Linesman a 4 punti La mantellina ad alta visibilità offre protezione da UV50 ed è impermeabile e ritardante di fiamma. Adempie EN 166:2001.
G500V5CH510-OR - dotato di visiera 5C visor e cuffie antirumore Optime 1. Completamente regolabile in 3 posizioni (visiera alzata/abbassata). Casco regolabile con dente d’arresto disegnato ergonomicamente con 8 posizioni regolabili. Può inoltre essere utilizzato con cuffie per la comunicazione, con canale portacavi per l’immagazzinamento. Può essere utilizzato insieme agli occhiali incorporati 3M per garantire doppia protezione. SNR 27. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
Codice
C4204304
C4204236
C4204237
C4204240
Descrizione del prodotto
Kit elmetto forestale Peltor G500 con visiera 5C cuffie Optime I
Mesh Face Shield Plastic Black Polyamide
Mesh Face Shield Stainless Steel
Mesh Face Shield Stainless Steel etched
Prezzo unitario €
38,21
***
***
***
Codice
C6023634
Unità per forestali - Visiera in policarbonato
Prezzo unitario €
65,40
Casco di protezione per il settore industriale 3MTM PeltorTM G500
13
Completamente regolabile in 3 posizioni (visiera alzata/abbassata). Casco regolabile con dente d’arresto disegnato ergonomicamente con 8 posizioni regolabili. Può essere perfettamente usato in combinazione accessoria con le cuffie antirumore P3E. Può inoltre essere utilizzato con cuffie per la comunicazione, con canale portacavi per l’immagazzinamento. Canali di aerazione nella parte frontale per garantire una maggiore capacità di raffreddamento. Può essere utilizzato insieme agli occhiali incorporati 3M per garantire doppia protezione. SNR 27. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
Disegnata per il massimo comfort e protezione ottica dell’utilizzatore quando la protezione della testa (elmetti di sicurezza) non è obbligatoria. Integra le cuffie antirumore Classic Extreme di JSP con visiera in policarbonato resistente agli urti. Cuffia antirumore conforme alle norme EN 352:202, SNR 30. Visiera in policarbonato conformi alla norma EN 166:2001 B.
Codice
C4204305
C4204238
C4204239
C4204308
C4204312
C4204315
Descrizione del prodotto
Kit elmetto forestale Peltor G500 con visiera 5F-1 cuffie Optime I
Clear Face Shield (Anti Fog + Anti Fog)
Clear Face Shield (Hardcoat + Anti Fog)
PeltorOptime I Ear Muff helmet attachment
PeltorOptime II Ear Muff helmet attachment
PeltorOptime III Ear Muff helmet attachment
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
***
Codice
C4164508
Prezzo unitario €
32,14
Dispositivi di protezione individuale
1369
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10733
10749
6666
38276