Page 1382 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1382

Protezioni per gli occhi - schermi per il viso
Schermo facciale Perforama Nova
17 cm, schermo facciale in tre parti dotato di bardatura regolabile a cremagliera che assicura una semplice, rapida e salda aderenza. Offre protezione completa per viso e mento. Ampio campo visivo. Schermo in policarbonato resistente agli urti fino a 120 m/s approvato per la protezione dal metallo fuso. EN166 -39B. Classe ottica 1.
Protezione per mento e fronte in policarbonato chiaro Invincible (20 cm)
Offre protezione contro particelle ad alta velocità e media energia (120 m/s - 270 mph) goccioline liquide e metallo liquefatto. Le qualità ottiche delle lenti sono conformi ai requisiti della classe ottica 1 (la più alta). Contrassegni: EN 166 1.B.3.9.
Codice
C4164506
Visiera Clearways
Prezzo unitario €
26,96
Colore delle Dimen-
Prezzo unitario €
***
Codice Descrizione del prodotto Colore lenti
C3967581 VISIERA POLICARB INCOL Chiaro Chiaro PERFORAMA NOVA
Schermo di ricambio Perforama Nova
13
sione
170mm
Visiera leggera, robusta e durevole. Bardatura regolabile tramite cremagliera. * L’aderenza integrale del visore offre una protezione supplementare contro
i gocciolamenti di agenti chimici * Visore in acetato chiaro EN166 1 F 3 * Policarbonato chiaro EN166 1 B 3.
Schermo di 17 cm in policarbonato resistente agli urti fino a 120 m/s approvato per la protezione dal metallo fuso. EN166 -39B. Classe ottica 1.
Prezzo Codice Colore delle lenti Dimensione unitario €
C4199227 Chiaro 170mm ***
Codice
C4201487
C4201488
C4201489
C4201490
C4201491
C4201492
Descrizione del prodotto
FASCIA STRINGITESTA REGOLARBILE PROTEGGI-SOPRAC- CIGLIA SCHERMO FACCIALE CLEARWAYS
VISIERA TRASPARENTE IN ACETATO 200 MM SCHERMO FACCIALE CLEARWAYS
VISIERA TRASPARENTE IN ACETATO 200 MM SCHERMO FACCIALE CLEARWAYS PER PROTEGGI-MENTO
VISIERA TRASPARENTE IN POLICARBONATO 200 MM SCH- ERMO FACCIALE CLEARWAYS
VISIERA TRASPARENTE IN ACETATO 200 MM SCHERMO FACCIALE CLEARWAYS PER PROTEGGI-MENTO PROTEGGIMENTO SCHERMO FACCIALE CLEARWAYS
Prezzo unitario €
13,86
10,78
15,44
8,88
11,89
***
1368
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
9517
9519
9503
6664


































































































   1380   1381   1382   1383   1384