Page 1381 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1381

Protezioni per gli occhi - schermi per il viso
Visiera Bionic
Design avanzato ergonomico con 2784 posizioni possibili, che estende la protezione al mento e alla parte superiore della testa, dotata di meccanismo di regolazione della bardatura a cremagliera per una salda e confortevole aderenza. * visore in acetato incolore EN166 1 FT 3 * visore in policarbonato e visore in policarbonato antinebbia e anti-scalfittura EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2 * Visore in policarbonato oscurato di grado 5 EN166 1 BT 3 9.
Codice
C4201499
C4201500
C4201501
C4201502
C4201503
C4201504
C4201505
C4201506
Descrizione del prodotto
SCHERMO FACCIALE BIONIC COMPLETO DI VISIERA TRASPARENTE IN POLICARBONATO ANTIAPPANNANTE FOGBAN E ANTIGRAFFIO
VISIERA DI RICABIO TRASPARENTE IN POLICARBONATO ANTIAPPANNANTE FOGBAN E ANTIGRAFFIO SCHERMO FACCIALE BIONIC
SCHERMO FACCIALE BIONIC COMPLETO DI VISIERA TRASPARENTE IN POLICARBONATO
VISIERA DI RICAMBIO TRASPARENTE IN POLITRASPARENTE SCHERMO FACCIALE BIONIC
SCHERMO FACCIALE BIONIC COMPLETO DI VISIERA TRASPARENTE IN ACETATO
VISIERA DI RICAMBIO TRASPARENTE IN ACETATO SCHERMO FACCIALE BIONIC
SCHERMO FACCIALE BIONIC SENZA VISIERA
VISIERA DI RICAMBIO GRADAZIONE DI COLORE 5 VERDE IN POLICARBONATO SCHERMO FACCIALE BIONIC
Colore della Norma europea (EN) Standard montatura
Colore delle lenti
Prezzo unitario €
51,07
22,55
35,84
8,54
38,35
9,76
34,26
26,82
EN166 1 BT 3
EN166 1 BT 3
EN166 1 BT 3
EN166 1 BT 3
EN166 1 FT 3
EN166 1 FT 3
EN166 1 BT 3
9, EN170 2C-1.2
9, EN170 2C-1.2
9, EN170 2C-1.2
9, EN170 2C-1.2
9
Nero Chiaro
Nero Chiaro
Nero Chiaro
Nero Chiaro
Nero Chiaro
Nero Chiaro
Nero
Nero Verde
Visiera Supervisor
SUPERVIZOR
Una gamma di robusti face-scudi per uso intensivo, compatibile con l’uso di protezioni acustiche
• Compatibile con una vasta gamma di tipi di casco (dimensioni, forma e geometria) • sicuro sistema di fissaggio dello schermo per una facile sostituzione visiera
• Protezione facciale integrale: versioni con opzione mentoniera per una protezione supplementare
• Lo schermo è sagomato ai lati per seguire la forma del viso e per permettere il movimento della testa senza ostacoli
• Il design permette allo schermo di essere sollevato senza disturbare le protezioni acustiche e facilita l’uso del casco di riduzione del rumore senza compromettere le loro prestazioni, pur mantenendo la massima protezione del viso
• Ampia gamma di schermi per ogni pericolo: meccanica, chimica, ecc termico
• Portafoglio compatibile con la nostra gamma di dispositivi di protezione dell’udito ed è adatto per l’uso con caschi di sicurezza
13
Codice
C4201493
C4201494
C4201495
C4201496
C4201497
C4201498
C4174912
Descrizione del prodotto
FASCIA STRINGITESTA REGOLARBILE PROTEGGI-SOPRACCIGLIA SCHERMO FACCIALE SUPERVISOR
VISIERA TRASPARENTE IN ACETATO 200 MM SCHERMO FACCIALE SUPERVISOR
VISIERA IN ACETATO GRADAZIONE DI COLORE 3 VERDE 200 MM SCHERMO FACCIALE SUPERVISOR
VISIERA IN ACETATO GRADAZIONE DI COLORE 5 VERDE 200 MM SCHERMO FACCIALE SUPERVISOR
VISIERA TRASPARENTE IN POLICARBONATO 230 MM SCHERMO FACCIALE SUPERVISOR
VISIERA IN POLICARBONATO ANTIABRASIONE TRASPARENTE 230 MM SCHERMO FACCIALE SUPERVISOR
VISIERA IN POLICARBONATO ANTIABRASIONE RIVESTIMENTO ORO 230 MM SCHERMO FACCIALE SUPERVISOR
Colore della Norma europea (EN) Standard montatura
Colore delle lenti
Chiaro
Verde
Verde
Chiaro
Chiaro
Prezzo unitario €
22,87
17,61
34,40
36,22
15,17
22,99
Grigio
EN166 1 F 3
EN166 1 F 3
EN166 1 F 3
EN166 1 B 3
EN166 1 B 3
EN166 1 B 3
9
9
9K, EN170, EN171
Oro 166,74
Dispositivi di protezione individuale
1367
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9512
9511


































































































   1379   1380   1381   1382   1383