Page 1380 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1380

Protezioni per gli occhi - mascherina di protezione | Protezioni per gli occhi - schermi per il viso
Occhiali protettivi con lenti in policarbonato anti-annebbiamento, anti-polvere e anti-liquidi e di protezione dai metalli fusi
Occhiali protettivi Atlantic
Gli occhiali protettivi antiappannamento Atlantic ad ampio angolo sono dotati di una larga fascia per un comfort ancora migliore. Ventilazione integrata per proteggere da polvere, liquidi, metallo liquefatto e solidi caldi. Conforme alla norma EN 166 - 1.B.3.4.9.
Questi occhiali di qualità superiore anti-annebbiamento ad ampio angolo presentano una larga banda elastica per una migliore comodità. Ventilazione presagomata per protezione da polvere, liquidi, metalli fusi e solidi caldi. Conformi a EN166-1.B.3.4.9
Prezzo
Codice unitario € Codice
C4164515 6,44 C6822358
Prezzo unitario €
3,95
Occhiali protettivi Martcare IDV
Lenti e struttura in policarbonato che offrono protezione contro particelle ad alta velocità e media energia (120 m/s - 270mph). Le qualità ottiche delle lenti sono conformi ai requisiti della classe ottica 1. EN 166.1.B.3.4.
Visiera protettiva Sphere
13
Codice
C4164511
Occhiali protettivi Martcare DV
Prezzo unitario €
1,54
Un eccezionale campo di visione di 180°. Con il copricapo facile da sollevare e la protezione per le sopracciglia regolabile sia in lunghezza che profondità, Sphere si adatta a qualsiasi situazione, per qualsiasi uso 20,5 cm x 39,4 cm x 0,18 cm Rischi elettrici - 8
Rischi meccanici - B
Marcatura lente -1
Rischi relativi alle radiazioni - EN 170 Rischi termici - 9
Codice
C3351343
C4154828
Descrizione del prodotto
Visiera protettiva Sphere - PC incolore
Visiera protettiva - PC incolore
Prezzo unitario €
16,36
8,09
Occhiali protettivi compatti e leggeri. Lenti resistenti in policarbonato che offrono alta resistenza all’urto con particelle sospese. Montatura in PVC con bocchetta e dal costo contenuto. Conforme alla norma EN 166.1.B.
Prezzo Codice unitario €
C4164510 1,21
1366
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6657 6660
6654
6612
216029


































































































   1378   1379   1380   1381   1382