Page 1379 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1379

Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
EVO ThermEx
Maschera con schermo Stealth 9200
Una combinazione unica di una maschera ventilata indiretta e di una protezione per il volto con un elegante design moderno. StealthTM 9200 è stata progettata per offrire prestazioni, comodità e look straordinari.
ThermexTM è una maschera avanzata a doppia lente con tecnologia TMCTM che offre un utilizzo senza annebbiamenti anche a temperature estreme. ThermexTM presenta una lente esterna realizzata in policarbonato e una lente interna in acetato.
Prezzo Codice unitario €
C6758370
Occhiali protettivi di sicurezza Stealth 9100
I nostri nuovi occhiali protettivi a doppia iniezione forniscono una portabilità universale con un alto livello di protezione da schizzi, polvere e urti.
Viene fornito con una custodia nera, morbida ed elastica in stile militare per proteggere le lenti dai graffi quando non si usano.
La lente è coperta da un rivestimento antiappannamento di alta qualità (N) per un’eccellente resistenza alla nebbia e ai graffi.
Lenti chiare che bloccano il 99,9% delle radiazioni ultraviolette.
Rivestimento chiaro antiappannamento.
Codice
C6822784
Evo IDV Goggle
Prezzo unitario €
La maschera a lenti sferiche EVO GoggleTM è stata progettata per offrire un maggiore livello di comodità su lunghi periodi nei casi in cui ci sia un rischio significativo
che particelle a elevata velocità colpiscano l’utente negli occhi. La maschera
resiste all’impatto di una sfera di acciaio da 6 mm espulsa a 430 km/h sulla lente. Inoltre, protegge l’utente dagli schizzi di metallo fuso, liquidi e particelle di polvere. Conforme a EN166.1.B.3.4.9 e ANSI Z87.1 .
13
Protezione ottica di classe 1 dai raggi UV (A, B, C) tonalità 2C-1.2 BT. Conforme alla norma EN 166 1BT 3.4.
Codice
C3978613
Inserti RX per occhiali protettivi di sicurezza Stealth 9100
Codice
C6822783
Occhiali protettivi Caspian IV con borsa
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
14,74
Gli inserti RX possono essere montati su Stealth 9100. Se si portano gli inserti ad un ottico, possono essere montate sugli inserti delle lenti modificate su prescrizione.
Disegnati per offrire un alto grado di comfort per lunghi periodi di utilizzo. Resiste all’impatto di una sfera di acciaio di 6 mm sparata a 270 mph contro le lenti. Protegge da spruzzi di metallo liquefatto, goccioline liquide e particelle di polvere. Grandi lenti avvolgenti stampate ad iniezione per un campo di visione chiaro. Grande guarnizione facciale per assicurare una buona portabilità. Largo elastico
Codice
C4164517
Prezzo unitario €
4,41
regolabile per una comoda portabilità. ANSI Z87.
Codice
C4164516
Conforme alle norme EN 166 1.B.3.4.9 e
Prezzo unitario €
10,80
Dispositivi di protezione individuale
1365
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6650 6647 198062
6652
198060 198063


































































































   1377   1378   1379   1380   1381