Page 1365 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1365
Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Occhiali avvolgenti M9400
Stealth 8000
Occhiali di sicurezza leggere, per un peso di soli 26 g con lenti avvolgenti in policarbonato curvate, base 9.
Le stanghette di bassa tensione forniscono un maggiore comfort e sono adatte ad essere usate con protezioni dell’udito.
I terminali delle stanghette hanno un punto di ancoraggio per la cordicella degli occhiali per una praticità ancora maggiore.
Protezione dai raggi UVA, UVB e UVC.
EN 166.1.F.K.
Lente monoblocco avvolgente dal design comodo e leggero che fornisce un eccellente campo di visione. Blocca il 99,9% delle radiazioni ultraviolette. Conforme alla norma EN 166.1.F.
Codice
C4164543
C4141606
Descrizione del prodotto
M9400 Wraplite, stanghette nere, lente HC grigia
M9400 Wraplite, stanghette nere, lente HC trasparente
Prezzo unitario €
2,15
2,15
Stealth 9000
Codice
C4164552
C4164550
C4164551
C4164553
C4164554
Descrizione del prodotto
Stealth 8000, lente incolore HC
Stealth 8000, lente antiappannante incolore HC
Stealth 8000, lente HC ambra
Stealth 8000, lente argento HC interno/esterno
Stealth 8000, lente fumo HC
Prezzo unitario €
4,02
4,31
4,02
4,02
4,02
Stealth 7000
13
Design con doppie lenti per una protezione avvolgente.
Stanghette dal design di tendenza con terminali morbidi per una confortevole portabilità.
Ponticello integrato nella montatura.
Le placchette nasali morbide abbassano la pressione sul naso.
Lenti che filtrano il 99,9% dei nocivi raggi UV.
Lenti antigraffio.
Sono disponibili diverse tonalità di lenti per adattarsi a varie applicazioni. Disponibili lenti antinebbia N Class.
Le lenti e la montatura offrono protezione dalle particelle ad alta velocità e bassa energia (45 m/s - 101 mph). Le qualità ottiche delle lenti sono conformi ai requisiti della classe ottica 1 (la più alta).
Conforme alla norma EN 166.
Design del profilo e montatura flessibile conferiscono una buona e versatile adattabilità per visi piccoli e grandi. Estremamente leggero e confortevole. Conforme alla norma EN 166.1.F.T.
Disponibile anche in misure femminili.
Codice
C3978608
C3978611
C3978609
C3978610
Prezzo Descrizione del prodotto unitario €
Stealth 9000, montatura blu/arancio, lente incolore HC antiap- 7,03 pannamento
Stealth 9000, montatura blu/arancio, lente HC interno/esterno 7,03
Stealth 9000, montatura blu/arancio, lente ambra HC antiap- 7,03 pannamento
Stealth 9000, montatura blu/arancio, lente blu fumo a specchio 7,03 HC
Codice
C1453057
C4164539
C4164540
Descrizione del prodotto
Stealth 7000, lente antiappannante incolore
Stealth 7000 gamma occhiali donna lente antiappannante incolore
Stealth 7000 gamma occhiali donna lente antiappannante rosata
Prezzo unitario €
3,41
3,41
3,08
Dispositivi di protezione individuale
1351
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6624 6643
6610
6614