Page 1366 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1366

Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Stealth LED
Stealth LEDTM è una versione dei nostri popolari occhiali di sicurezza Stealth 8000TM con luci LED integrate. Gli occhiali di sicurezza Stealth 8000TM sono leggerissimi
e pesano solo 26 g. Le lenti in policarbonato avvolgenti a 9 punti di curvatura presentano un nasello in PVC regolabile integrato per una maggiore comodità e stabilità. Abbiamo aggiunto delle luci LED alle stanghette degli occhiali, con un peso complessivo di circa 48 g.
Le stanghette con controllo della tensione a profilo ridotto offrono una presa migliore e sono indicate per l’utilizzo con protezioni acustiche. Le luci LED sono rotabili
e presentano interruttori indipendenti in modo da essere ancora più pratiche in condizioni di scarsa luminosità e per i lavori di precisione.
Stealth Hybrid
Stealth HybridTM offre protezione della vista sotto forma di occhiali di sicurezza e di maschera di sicurezza. Se si utilizzano le stanghette, Stealth HybridTM è un occhiale di sicurezza che offre una protezione in linea con lo standard 1F. Se invece si utilizza la fascia, questo occhiale diventa una maschera di sicurezza che protegge nel rispetto dello standard 1B. Entrambi offrono protezione dagli UV e una maggiore salvaguardia da polveri e particolati rispetto a occhiali di sicurezza standard.
Codice
Prezzo unitario €
***
Codice
C6822793
Stealth 16G
Prezzo C6758427 unitario €
***
M9200 Visispec
13
Un ottimo occhiale a fascia per un ottimo rapporto qualità prezzo. Lenti e stanghette in policarbonato chiaro. Occhiali da visitatore dal doppio design. Conforme alla norma EN 166.1.F.
Codice
C4164555
Prezzo unitario €
1,69
Codice
C6822794
C6822795
Descrizione del prodotto
Stealth 16G Clear Hardia
Stealth 16G Smoke Hardia
Prezzo unitario €
***
***
1352
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
198075 198073
6632 198074


































































































   1364   1365   1366   1367   1368