Page 1363 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1363
Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Sovraocchiali 3MTM Serie 2800 con lenti color ambra Occhiali serie 3MTM 2720.
I sovraocchiali 3MTM sono progettati per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista, riducendo al minimo l’ingombro. Montatura nera con lenti color ambra.
Le caratteristiche includono:
•Offrono un’ottima copertura e un ampio campo visivo, combinati con un elevato livello di protezione contro gli impatti.
Lunghezza regolabile delle aste (4 posizioni) per tenuta e comfort ottimali.
•Lenti inclinabili per una facile regolazione e per offrire la massima comodità. •Aste con profilo morbido, per adattarsi al meglio alle lenti da vista, migliorando la comodità.
Prezzo Codice Colore delle lenti unitario €
C4406614 Ambra *** Gli occhiali serie 3MTM 2720 hanno un disegno sportivo e moderno e sono estremamente leggeri e comodi. Straordinariamente resistenti agli urti. Classe
Sovraocchiali con lenti per saldatura 3MTM 2800 Welding Shade 5
I sovraocchiali Welding Shade 5 sono progettati per essere montati sulla maggior parte degli occhiali da vista, riducendo al minimo l’ingombro.
Le caratteristiche includono:
•Offrono un’ottima copertura e un ampio campo visivo, combinati con un elevato livello di protezione contro gli urti.
Lunghezza regolabile delle aste (4 posizioni) per tenuta e comfort ottimali.
•Lenti inclinabili per una facile regolazione e per offrire la massima comodità. •Aste con profilo morbido per adattarsi al meglio alle lenti da vista, migliorando la comodità.
Prezzo Codice Colore delle lenti unitario €
C4202329 Gradazione 5 ***
ottica 1 per un’elevata chiarezza visiva. Le lenti in policarbonato garantiscono una protezione efficace contro specifici livelli di radiazioni UV nocive. Rivestimento anti-graffio che accresce la resistenza e migliora la visione. Rivestimento anti- appannamento che riduce l’appannamento delle lenti, in particolare mentre si eseguono lavori fisici o quando si indossa una semimaschera. Estremamente comodi e leggeri. Disegno sportivo e moderno. Ponte nasale sottile e aste piatte ne incrementano la compatibilità di uso. Ideale in combinazione con i respiratori* serie 9300. La scelta delle lenti li rende idonei all’utilizzo in un’ampia gamma
di ambienti di lavoro. Ideali per svariati ambienti e situazioni, tra cui: settore agricolo, automobilistico, edile, carrozzerie, laboratori, lavori di montaggio e bricolage, ingegneria leggera, operazioni di affilatura e tornitura, lavorazione del legno. Risponde ai requisiti della norma EN 166 1FT. * Diversi test dimostrano che le combinazioni sopra menzionate sono adatte praticamente a chiunque. Tuttavia la compatibilità con altri dispositivi di protezione personale è soggetta a numerose variabili e l’utente è tenuto a effettuare una scelta adeguata alle proprie caratteristiche individuali.
13
Codice
C3214467
C3214473
C3214474
Colore delle lenti
Chiaro
Grigio
Giallo
Prezzo unitario €
7,57
7,57
7,57
Dispositivi di protezione individuale
1349
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
204777
204776
10536