Page 1367 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1367
Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Occhiali avvolgenti M9100
25672 Jackson Safety* Lente trasparente V50 Calico
• La schermatura dalle particelle e dalla condensa assicura protezione supplementare intorno alla lente
• Rivestimento anti annebbiamento delle lenti conforme alla norma europea EN166 N • Stanghette rimovibili e attacco della fascia per la testa consentono di trasformare gli occhiali di protezione in occhiali a mascherina
• Lenti in policarbonato resistenti agli impatti conformi alla norma europea EN166 1F • Modello avvolgente per un maggiore comfort e protezione
• Protezione del 99,9% dai raggi UVA/UVB
Schermo per occhi avvolgente di stile tradizionale per un’ampia visuale ed una protezione completa. Sella nasale termosaldata per un maggior comfort. Schermi laterali e stanghette regolabili con punto di attacco per cordicella. Conforme alla norma EN 166 - 1.F.
Prezzo Codice unitario €
C4164538 2,10
V60 Nemesis Rx.
• Bifocale con diottrie per la visione assistita
• Disponibili da +1,0 a +3,0 diottrie
• Design del nasello ottimizzato per allontanare il sudore
• Ogni paio fornito con cordino
• Lenti in policarbonato resistenti agli impatti conformi alla norma europea EN166 1F • Modello avvolgente per un maggiore comfort e protezione
• Protezione del 99,9% dai raggi UVA/UVB
Codice
C4166812
Jackson Safety* V50 CALICO* Occhiale
Prezzo unitario €
9,35
13
Codice
C4015864
C4015866
C4166818
C4021528
C4166819
Diottrica Potenza
1
1,5
2
2,5
3
Prezzo unitario €
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
Ideali per avere una visione più chiara in condizioni di scarsa illuminazione quando si eseguono lavori di precisione. Indossabili con un respiratore. Protezione del 99% dai raggi UVA/UVB.
Codice
C4574451
C4574452
Colore delle lenti
Amber Anti-Fog
fumo
Prezzo unitario €
22,44
22,44
Dispositivi di protezione individuale
1353
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6946
6633
200327
6945